- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- 防水 時計 お風呂のおすすめ人気ランキング
防水 時計 お風呂のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「防水 時計 お風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスクロック」、「防水 時計 デジタル」、「風呂用 時計」などの商品も取り扱っております。
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類
掛置兼用
表示方式
アナログ
機能
防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
215×180×55
質量(g)
260
電池
単三形×1
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×173×91
仕様
防湿・防塵、自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
350
精度
平均月差±20秒
表示方式
デジタル
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
防水
○
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式
アナログ
機能
強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)
320
付属品
単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
色
白(ホワイト)
種類
掛け時計
電源
単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容
本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質
本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態
化粧箱+ブリスター
寸法(mm)
Φ140×45
アズワン品番
65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番
827-5570
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度
±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)
320
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.2
色
シルバー
種類
掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×58
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスチック
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×55
本体質量(g)
740
表示方式
アナログ
機能
夜間秒針停止
使用電池
単3×1 (別売)
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
64-8887-07
電波時計
〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約159(電池除く)
精度
時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)106×110×31
使用電源
DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲
湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)
温度:-20~50
温度測定精度
0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命
約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度
35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性
IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書
(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
仕様
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
色
パールホワイト
直径(Φmm)
268
質量(g)
630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
268×50
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命
約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)
91×148×47
材質
枠:プラスチック(白)
質量(g)
200
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
0~40
電池
単3マンガン乾電池2個
湿度計
○
電池寿命
約1年
アラーム
○
湿度測定範囲(%RH)
25~85
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
12/24表示切替
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
480-8428
質量(g)
約60(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×68×16
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99分50秒、最小10秒
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
8個順に動作
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能
○
防水性
IPX7相当
アラーム
ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能
電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×93×52
質量(g)
110
種類
置時計
表示方式
デジタル
電池
単4形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質
プラスチック、ガラス(前面)
色
シルバー
直径(Φmm)
278
質量(g)
460
種類
掛時計
精度
±30秒
表示方式
アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
278×43
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池
単3乾電池×1本(別売)
電池寿命
約1年
取扱説明書
(3.3MB)
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)
420
付属品
モニター電池
材質
プラスチック、ガラス
質量(g)
1350
種類
掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×45
電池
単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
520
電源
単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)
27.8
機能
防塵・防水
保証期間
1年
奥行き(cm)
4.8
防水
○
連続秒針
○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間
99分59秒
仕様
ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅72×高さ66×奥行16
測定範囲
1秒~99分59秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約48(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式
デジタル
単位
1秒
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級
IPX7
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○