防水 時計 お風呂 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「防水 時計 お風呂 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水時計 マグネット」、「風呂用 時計」、「バスクロック マグネット」などの商品も取り扱っております。
置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容 本体×1、吸盤×3、スタンド×1 材質 本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC 包装形態 化粧箱+ブリスター 寸法(mm) Φ140×45 アズワン品番 65-1825-35
1個
910 税込1,001
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

青/白 付属品 壁掛けネジ×1本 サイズ Φ118×48mm 質量(g) 182 タイプ 掛置両用 電源 単3電池×1本(別売) 表示方式 アナログ アズワン品番 8-4189-21 防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×173×91 仕様 防湿・防塵、自立スタンド付き 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g) 350 精度 平均月差±20秒 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 520 電源 単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm) 27.8 機能 防塵・防水 保証期間 1年 奥行き(cm) 4.8 防水 連続秒針
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品 取扱説明書・保証書・掛け具 材質 プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×320×55 本体質量(g) 740 表示方式 アナログ 機能 夜間秒針停止 使用電池 単3×1 (別売) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質 プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm) 90×123×46 質量(g) 170 表示方式 デジタル 使用電池 単3(マンガン)×2 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 お部屋の環境をアイコンで表示 使いやすい前面操作ボタン
機能 電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×142×47 質量(g) 165 表示方式 デジタル 電池 単3形アルカリ乾電池2本 湿度計 アズワン品番 65-0559-10 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式 アナログ 機能 屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番 002-6867 材質 枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg) 3.1 種類 掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 450×78 使用電池 リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命 約5年 アズワン品番 1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質 プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm) 278 質量(g) 460 種類 掛時計 精度 ±30秒 表示方式 アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 278×43 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池 単3乾電池×1本(別売) 電池寿命 約1年 取扱説明書 (3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm) 420 付属品 モニター電池 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 1350 種類 掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×45 電池 単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 材質 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g) 280 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式 デジタル 寸法(cm) 110×141×54 電池 単3アルカリ乾電池2個 湿度計 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
3,998 税込4,398
当日出荷