- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 防水 漏電ブレーカーのおすすめ人気ランキング
防水 漏電ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「防水 漏電ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 ブレーカー」、「ジョイントユニットS」、「屋外 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
遮断器:配線用遮断器
適合
M4(1か所)
材質
ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)
定格電圧(V)
100/200
定格電流(A)
15
リード線長さ(mm)
EM IE/F線 Φ1.6
フレーム(AF)
30
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様
組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)
H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
30
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E
分岐数
安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント
負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)
30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。
風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×156×91
適合
分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
電圧(V)
12~60
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数
2P
定格電圧(V)
100-100/200-200
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
仕様
組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)
0.8
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)
15
コンセント
負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数
2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ
簡易防雨タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
AC100
動作時間
0.1秒以内(高速形)
縦(mm)
300
横(mm)
150
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)
10
仕様
3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)
(電線)約300
極数
2P
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦80×43×高さ43
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。
質量(kg)
0.07
使用温度範囲(℃)
-10~40
寸法H(mm)
45
定格電圧(V)
AC100-AC125
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15
遮断電流(A)
1000
極数・素子数
2P2E
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
100V、単3 200V用が同一寸法!!
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)
0.7
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)
0.6
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2