防水 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,291件の「防水 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 鋳鉄管」、「防水貫通スリーブ」、「防水」などの商品も取り扱っております。
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
材質(本体) SUS304
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体) 耐熱樹脂
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm) 75 適合 配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm) 120 寸法l1(mm) 50 寸法l2(mm) 63.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイレオ角型防水皿
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用 材質 SUS304
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質 PVC 仕様 VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)