- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 防水ケース ハードのおすすめ人気ランキング
防水ケース ハードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新940件の「防水ケース ハード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能防水ケース」、「防水ケースボックス」、「プラスチックケース 頑丈」などの商品も取り扱っております。
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.14
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×106
外寸法・幅(mm)
272
外寸法・高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・奥行(mm)
177
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
249
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
2.28
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
228×182×92
外寸法・幅(mm)
228
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
182
有効内寸法・奥行(mm)
143
有効内寸法・高さ(mm)
78.5
有効内寸法・幅(mm)
203
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
6.84
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
42.78
機能
自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
609×428×263
外寸法・幅(mm)
609
外寸法・高さ(mm)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
428
有効内寸法・奥行(mm)
357
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
534
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色
ブラック
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.85
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
6.64
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×166
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
153.5
有効内寸法・幅(mm)
247
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
2.25
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
16.63
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
420×325×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
264
有効内寸法・高さ(mm)
164
有効内寸法・幅(mm)
384
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品
緩衝ウレタン
セット内容
緩衝ウレタン
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
仕切り
なし
鍵
南京錠取付不可
材質(クッション)
ウレタン
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
3.95
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
32.64
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
510×419×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・高さ(mm)
196.6
有効内寸法・幅(mm)
473
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.7
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.5
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
251×142×67
内寸(mm)
210×108×57
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
2.85
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
22.11
機能
自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)
468×365×188
外寸法・幅(mm)
468
外寸法・高さ(mm)
188
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・奥行(mm)
301
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
432
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67