防水コードクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「防水コードクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水漏れ 防止」、「船用電線貫通金物」、「コードクランプ」などの商品も取り扱っております。
シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)。ワッシャー・シール:EPDM。シール:EPDM
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
材質 ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM 使用温度範囲(℃) -40~100(瞬時:120)
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 保護等級 IP68
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質 ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) 取付ねじ G(PF)ネジ 取付部 G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質 本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂。ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃) -30~60 ねじ 管用平行ねじ:G1/2。厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm) 22 取付板厚(mm) 最大4 ゴム厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容 キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質 キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃) -40~+100 保護等級 IP68 1bar/30min 準拠 EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM 保護等級 IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(キャップ) ナイロン66 材質(ブッシュ) EPDM タイプ 耐候性 使用周囲温度(℃) -25~+80
1袋(20個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
光沢シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質 (ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)