- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 防水シート ベランダのおすすめ人気ランキング
防水シート ベランダのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新135件の「防水シート ベランダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外床シート」、「防水ゴムシート」、「床防水シート」などの商品も取り扱っております。
耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途ベランダ・バルコニーの模様替え。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
奥行き(cm)
91.5
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材
金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生・体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など
色
緑
トラスコ品番
792-4330
材質
PVC
形状
ロールタイプ
長さ(m)
20
規格
難燃性
厚さ×幅W(mm)
1.5×915
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
(表)緑、(裏)黒
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。
付属品
すれ止めクリップ2個
材質
シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1600H
色
無地
質量(g)
560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色
(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)
0.6
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
引張強度(N/cm)
縦2400/5、横2100/5
ハトメ
アルミハトメ
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質
EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
木
乾燥時間(時間)
約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様
ツヤなし
タイプ
水性簡易防水塗料
分類
非危険物
主な用途
コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
特性
防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色
黒
長さ(m)
30
材質
塩化ビニール(再生)
幅(mm)
1000
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
900
形状
折りたたみタイプ
引裂強度(N)
縦200、横150
引張強度(N/cm)
縦550/5、横450/5
特性
採光
ハトメ
アルミハトメ
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
色
グリーン
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
28
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
915×20×1.5
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質
(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×300×24
質量(kg)
約1
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
主な用途
補修用
耐用年数(年)
約20(保証値ではありません)
耐用温度(℃)
-40~90
再生紙使用マーク
適合
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質
塩ビ
幅(mm)
1000
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)
1
材質
塩化ビニール(PVC)