防水テープ カラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「防水テープ カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水テープ」、「色付きテープ」、「マスキングテープ カラー」などの商品も取り扱っております。
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 12.7 基材 テープ厚さ(mm) 0.15 粘着剤 天然ゴム系 特性 耐油、耐水、耐酸性
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 12.7 特性 耐油、耐水、耐酸性
1個
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
3,267 税込3,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品 専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm) 0.1 白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑 長さ(m) 5 特性 耐冷性、耐熱性
1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm) 0.08 長さ(m) 50
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾15mm 25m巻
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 25 特性 耐冷性、耐熱性
1巻
3,069 税込3,376
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性 気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5 特性 耐冷性、耐熱性
1個
911 税込1,002
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 356-2492 セット内容 赤・白・黄・青・緑 各1巻 質量(g) 140 粘着力(N/10mm) 2.2 引張強度(N/10mm) 30
1パック(5巻)
989 税込1,088
当日出荷

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm) 48 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 引張強度(N/cm) 43.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,970 税込3,267
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,079 税込2,287
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm) 約13 テープ長さ(m) 12.7 基材 テープ厚さ(mm) 0.15 粘着剤 天然ゴム系 特性 耐油、耐水、耐酸性
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 12.7 基材 テープ厚さ(mm) 0.15 粘着剤 天然ゴム系 特性 耐油、耐水、耐酸性
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾20mm 25m巻
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 25
1巻
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)