- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 防水パックのおすすめ人気ランキング
防水パックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新627件の「防水パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスターカバー」、「ポスターパネル 屋外」、「耐水ケース」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(約)95×120×厚さ40(本体のみ)
質量(g)
約65
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
149×103×54
内寸(mm)
111×73×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。
表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種
最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
質量(g)
35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)
123×15×203
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ストラップホール付・防水・防塵
トラスコ品番
431-1221
寸法(mm)
約330×250
質量(g)
50
収納枚数
A4普通用紙 約100枚
耐熱性
JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし
防水仕様
JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
交換用パックシートです。PG(ポスターグリップ)やTG(タンパーグリップ)、ローリングベース(たおれん君)シリーズのパックシート仕様に使えます。袋状のカバーで中にポスターを入れ雨から守ります。
用途破損や汚れの交換時に
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。
取付方式
裏面ゴムマグネット式
取付け方法
マグネット
仕様
B2用紙まで対応
トラスコ品番
334-0562
種別
裏面ゴムマグネット式
質量(g)
800
寸法(縦×横)(mm)
750×523
収納サイズ
B2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
173×121×54
内寸(mm)
135×90×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
仕様
※ラミネートした用紙はパックシートに入りません。、※日差しの強い場所での設置は劣化及び素材の性質上熱変形が生じますのでご注意ください。、※パックシートは消耗品です。
素材
表面
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式
穴4、裏マグネット付
取付け方法
マグネット、ビス止め
仕様
A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番
333-9696
質量(g)
308
寸法(縦×横)(mm)
340×238
収納サイズ
A4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性
ネックストラップ付
タイプ
スリーブ・ポーチ型
材質
ABS/PVC
質量(g)
約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約116×17×205
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンパッキン付き防滴。折りたたみ式。
材質
インパクトスチール
寸法(mm)
107×97×35
色
ブルー/クリア
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中小物ケース)
ポリプロピレン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)
アルミニウム
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質
ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプ
スリープ・ポーチ型
対応機種
約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約80×約10×約170
特性
防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級
IPX8
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
グリーン購入法
適合
種別
名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型
材質
(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET
カードサイズ(mm)
56×91
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面
離けい紙