防水型換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
115件の「防水型換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室用換気扇」、「防水ファン」、「屋外用 ファン」などの商品も取り扱っております。
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm) 254×215×187 質量(kg) 1.8 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 23/21 騒音値(dB)(50/60Hz) 48/42 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 40 羽根:黒 種類 ACファン 最大風量(m3/min) 2.5/2.8(50/60Hz) 材質(フレーム) アルミダイカスト 防塵防水性能 IP65 色(フレーム) 黒色焼付塗装 取付角寸法(mm) 120×120 リード線長さ(mm) 100 材質(羽根) 難燃樹脂、PETガラス入 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2650/3000(50/60Hz) 特性 防水
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



種類 ACファン 形状 角形 特性 防湿 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 鉄製 色(フレーム) 黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃) -40~+50 使用湿度(%RH) 35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 仕様 ガードのみ 材質 軟鋼線 付属品 結束バンド×4本
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3/h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP55 板厚(mm) (キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)