- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 防水懐中電灯のおすすめ人気ランキング
防水懐中電灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「防水懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力懐中電灯」、「明るい 懐中 電灯」、「水中照明」などの商品も取り扱っております。
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様
点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)
ラバー
耐水性
防雨タイプ
防水仕様
防雨(IP-X3)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池
単3形乾電池×4(別売)
特殊用途
防水・防浸
材質
ABS、ラバー
色
グリーン
付属品
ストラップ
本体質量(g)
100
全光束(Lm)
190
連続使用時間(時間)
8
使用電球
LED
連続点灯時間
最大8時間
耐水性
防浸タイプ
アズワン品番
65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×160×45
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源
単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
48×145
付属品
ストラップ
トラスコ品番
384-1804
材質
プラスチック
質量(g)
68
全光束(Lm)
60
使用電球
LED
連続点灯時間
最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性
3気圧防水タイプ
光束(Lm)
60
照射距離(m)
強 36m。中 26m。弱 16m
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)
195
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
44×166
防塵防水性能
68↓25m
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
144
連続点灯時間(時間)
8
落下耐久(m)
1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類
LED
材質
本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂
寸法(mm)
195×115×130
質量(g)
220
光源
1W白色LED×1灯
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
防水仕様
非防水
明るさ(Lm)
約74
灯数
1灯
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類
LED
保護等級
IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源
白色LED(交換できません)
付属品
ストラップ
色
ブラック
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
電球の種類
LED
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類
非常信号灯(懐中電灯付)
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
連続使用時間(時間)
非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品
21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1
質量(g)
本体:146/充電池含む:218
寸法(Φmm×Lmm)
44.5×135
保護等級
防水
連続使用時間(時間)
約120
LED
CREE XHP70.2 × 1
モード
High(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS
光度(cd)
21000
明るさ(Lm)
4500
使用時間(時間)
High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)
防水保護等級
IP68
照射距離(m)
290
耐衝撃
1.5m
色(ボデー)
ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。
色
黒
直径×長さL(Φmm×mm)
約53×150
バッテリー容量(mAh)
10000
明るさ(Lm)
12000
照射距離(m)
1500
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)
163
直径×長さL(Φmm×mm)
31.6×146.9
保護等級
【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー
専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
550
明るさ(Lm)
550~50
照射距離(m)
154
充放電回数(回)
300
連続点灯時間(時間)
2.5~20
落下耐久(m)
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
【防災士監修】【2人用】【35点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容
避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りば 。し3膳、スプーン・フォークセット2セット、ラップ、懐中電灯ランタン、エア枕2 。個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、 。ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サ 。ンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マ 。ニュアル
寸法(mm)
340×170×480
質量(g)
2600
容量(L)
リュック:26
人数
2人用
アズワン品番
65-2321-97
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質
PP
全長(mm)
175
色
イエロー
質量(g)
263
本体寸法(mm)
175×110×130
全光束(Lm)
180
使用電球
LED
使用電池
単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間
60h
照射距離(m)
約50
取扱説明書
(0.8MB)
電球の種類
LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単1形乾電池使用で長持ち
明るさ約350ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)
200
色
白
質量(g)
約250(乾電池別)
連続使用時間(時間)
約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約17900(距離1m時)
明るさ(Lm)
約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
約最大110×200×117
電球の種類
LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷