防水時計 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「防水時計 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスクロック」、「防水 時計 デジタル」、「時計マグネット」などの商品も取り扱っております。
置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容 本体×1、吸盤×3、スタンド×1 材質 本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC 包装形態 化粧箱+ブリスター 寸法(mm) Φ140×45 アズワン品番 65-1825-35
1個
910 税込1,001
当日出荷

防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間 99分59秒 仕様 ストラップ穴付き、マグネット付き 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PET 寸法(mm) 幅72×高さ66×奥行16 測定範囲 1秒~99分59秒 材質(本体) ABS、PET 質量(g) 約48(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式 デジタル 単位 1秒 設定時間 最大99分59秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅72×高さ66×奥行16 防水保護等級 IPX7 音量(dB) 70以上 カウントダウン機能
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

青/白 付属品 壁掛けネジ×1本 サイズ Φ118×48mm 質量(g) 182 タイプ 掛置両用 電源 単3電池×1本(別売) 表示方式 アナログ アズワン品番 8-4189-21 防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間 99分50秒 防水性 IPX2 表示形式 デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×173×91 仕様 防湿・防塵、自立スタンド付き 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g) 350 精度 平均月差±20秒 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm) 420 付属品 モニター電池 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 1350 種類 掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×45 電池 単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質 プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm) 278 質量(g) 460 種類 掛時計 精度 ±30秒 表示方式 アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 278×43 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池 単3乾電池×1本(別売) 電池寿命 約1年 取扱説明書 (3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。 防水仕様 あり 最大設定時間 99分59秒 仕様 カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き 付属品 お試し用電池 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅81×高さ71×奥行16 測定範囲 1秒~99分59秒 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約75(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 スタンド、マグネット 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅81×高さ71×奥行16 防水保護等級 IPX7 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計 ○時刻自動修正 表示方式 アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 278×278×48 質量(g) 480 電池 単3×1(別売) 種類 掛け時計 タイプ ステップ秒針 機能 夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番 65-1845-19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

立てて使えるスタンド付き マグネットで冷蔵庫等に貼り付けられる。 持ち運びに便利なストラップ穴あり 音量はHIとLOの2段階調節可能です 時計機能あり。 カウントダウンで「10秒」「1分」「5分」「10分」でセットしてスタート/ストップボタンを押すとカウントダウンが始まります。 5分を超える場合は5分前に10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。 カウントアップ機能は100分サイクルです。99分59秒になると0から再度カウントアップされます。
機能 防滴タイマー・時計・カウントドウン/UP、リピート、オートパワーオフ、予告アラーム(5分前/10分前)、ボタン(10分/5分/1分/10秒)、スタンド付き、マグネット付き、ストラップ穴 材質(本体) ABS 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×17×73 音量 2段階調節 タイマー アラーム 防水
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品 取扱説明書・保証書・掛け具 材質 プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×320×55 本体質量(g) 740 表示方式 アナログ 機能 夜間秒針停止 使用電池 単3×1 (別売) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約100 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年 取扱説明書 (0.38MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×75×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷