防滴コンセントカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
122件の「防滴コンセントカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 コンセントカバー」、「蓋 付 コンセント パナソニック」、「屋内防水コンセント」などの商品も取り扱っております。
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。 コード押え付
1個
989 税込1,088
当日出荷

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数 2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
特性 防雨 使用場所 屋外 仕様 2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセット トラスコ品番 327-4675 質量(g) 16 適合電線 外径Φ7.4~Φ13丸形コード
1個
559 税込615
当日出荷

コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
ベージュ エスコ品番 EA815HZ-30 材質 (本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤 取付け方法 粘着テープ
1個
490 税込539
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種 15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485) 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×44×26.5 アズワン品番 64-0856-81
1個
609 税込670
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。) 防水パッキン付で防雨性に優れています。 カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品 ゴムブッシュ付 規格 適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様 ●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番 65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様 露出取付形 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 奥行(mm) 30.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)