防滴プレート ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
181件の「防滴プレート ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 屋外用」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」、「防滴プレート」などの商品も取り扱っております。


用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高耐候性 耐衝撃性
材質 (本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品 スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm) 39 規格 ハブ無し。JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏) 綿 材質(表) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品 キャップ 1コ/スリーブ 1コ 種類 1・2方出兼用 JIS規格 JIS C8435 適合管 VE14・16
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状 引掛形 質量(g) 160.6 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 適合電線(mm2) 5.5、8 難燃性 UL94 V-0 適合圧着端子 R5.5-5、R8-5 電線接続方式 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm) 2.6~3.2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷