- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 防火のおすすめ人気ランキング
防火のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新8,021件の「防火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスファイバー布」、「防火バケツ」、「防炎シート」などの商品も取り扱っております。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
アキレスオレール防虫防炎
紫外線カットによる優れた防虫効果を持った折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。消防法により防炎対象となる場合の間仕切りカーテンとして効果的にお使いいただけます。開閉がスムーズでスマートに収納出来ます。
厚さ(mm)1.3仕様防虫・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合形状アコーディオン式カーテン幅(mm)1180色オレンジ長さ(m)12
1巻(12m)
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します
色ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック高さ(mm)300~3000(10mm単位にて)チェーン長(mm)300~5000(10mm単位にて)製品幅(mm)430~3000(5mm単位にて)生地色柄見本確認。関連資料生地・性能(0.38MB) チェーン式操作方法・注意事項・採寸方法・取付方法(0.39MB) クオリティー・セルサイズ・構造図(1.32MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。
光沢、仕上がり肌が優れています。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
菊地シートシリコーン塗布耐熱防炎シート
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
用途間仕切カーテン材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン幅(mm)1150厚さ(mm)0.31色白伸度(%)36(縦)、36(横)引裂強度(N)220(縦)、200(横)引張強度(N)1240(縦)、860(横)
Mt.SUMI(マウントスミ)BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×カラー)
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
コクゴクリアライトロン
材質グラスファイバー100%/基布、ポリ塩化ビニル(PVC)/樹脂規格(公材)日本防炎協会認定品、国土交通大臣認定品(不燃材料)
アサヒペンのりなしカベ紙
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。材質塩化ビニル樹脂、紙長さ(m)50幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5.5質量(g)約700タイプ【表面タイル】ガラスタイプ縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)15×15
・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用
用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E23寸法C42
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
信越化学工業シーラント40N
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。
耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。
プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。
1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。特性耐久、耐候、難燃、気密、防水JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
上村産業(上村シート)透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。
エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。
素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。
防炎試験登録番号EN100084
用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで色ブルー材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂エスコ品番EA997RJ-101幅(mm)600厚さ(mm)17質量(kg)約16長さ(m)5
1個
¥59,200税込¥65,120
翌日出荷
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット