防火 ダンパー FDのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
545件の「防火 ダンパー FD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆流防止弁 ダクト」、「防火ダンパー 150φ」、「φ50ダンパー」などの商品も取り扱っております。
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類 吊バンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ) M8×25 吊ボルト径 W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質 亜鉛鋼板
1台
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具なし
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質 鋼板 付属品 天吊金具なし タイプ 中間取付 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ 屋内用壁取付タイプ 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式 仕上 メッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質 SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質 SUS304 シルファーメタリック 関連資料 (0.15MB) 取扱説明書 (0.34MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用 材質 鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm) 0.6 差込口 長さ44mm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質 SUS304 関連資料 (0.15MB) 取扱説明書 (0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ 屋内用壁取付タイプ 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして 材質 SUS304 関連資料 (0.07MB) 取扱説明書 (0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質 鋼板 仕様 開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類 角型レジスター 仕上 メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質 鋼板 付属品 天吊金具付き タイプ 中間取付 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)