防火 マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
871件の「防火 マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 耐火シート」、「不燃断熱マット」、「難燃マット」などの商品も取り扱っております。
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質 表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm) 8
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃) 1000 寸法(長さL×幅W)(mm) 300×500 アズワン品番 65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

1セット(4枚)ほか
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。 材質 表面・裏面/塩化ビニール(PVC) グリーン トラスコ品番 449-7091 形状 ピラミッド 幅(mm) 910 厚さ(mm) 1.8 質量(kg) 30 長さ(m) 20
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

アズワン防炎マット
自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。
長さ(mm) 900 幅(mm) 900 材質 EVA(酢酸ビニル) 防炎性能試験番号 E0970277 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 900×900×15 アズワン品番 8-2821-01
1セット
48,900 税込53,790
10日以内出荷

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番 8-1089-01 材質 コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000 耐熱温度(℃) 450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格 JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様 C種合格品 厚さ(mm) 0.7 材質/仕上 パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm) 12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様 加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm) 約1 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプ A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2) 720 ハトメ内径(mm) 12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様 洗濯:不可 厚さ(mm) 6 混率(%) ポリプロピレン100 対応 ホットカーペット・床暖房 機能 防炎・抗菌・防臭 滑り止め効果 なし
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) グレー 仕様 裏地付 厚さ(mm) 8
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) 仕様 裏地付 厚さ(mm) 8
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 明るめのグリーン 縁の幅(mm) 20 種別 各種マット ベース厚さ(mm) 約2 パイル長(mm) 約7 材質(パイル) ナイロン 材質(バッキング) ポリ塩化ビニル(PVC)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm) 1 仕様 A種合格品 材質/仕上 パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格 JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm) 12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA334B 材質 外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm) 850 質量(g) 600 長さ(m) 0.85 連続使用温度(℃) 1000 融点(℃) 1760 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)