防火ダンパー付ガラリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「防火ダンパー付ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火ガラリ」、「防火 ダンパー 付 換気 口」、「大型ガラリ」などの商品も取り扱っております。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質 鋼板 仕様 開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類 角型レジスター 仕上 メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類 角型グリル 材質 鋼板 仕様 軒天換気用、防火ダンパー付 ホワイトクリーム 仕上 メラミン焼付塗装
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類 丸型ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上 焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類 丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類 角型フード付ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上 粉体塗装
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類 丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付スペースの狭い場所に便利なコンパクトサイズ。 気流の制御により上方向への排気流をおさえ、軒天井の汚れを軽減します。
仕様 アミ付・取付穴付 材質 本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプ ルーバー脱着式 種類 丸型ガラリ 仕上 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ 72度
1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質 ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質 (本体・スライド板)SUS304 種類 角型軒天換気口 仕上 ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上 アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ 材質 アルミニウム合金 形状 角型 質量(g) 578 外形寸法D(mm) 240 仕上 シルバーアルマイト処理 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 340 アズワン品番 64-6779-62 空気流通面積(mm2) 55000 空気流通面積(cm2) 550 取付穴径d(Φmm) 200 取付穴径l(Φmm) 305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質 ステンレス 呼び径 Φ100 開口面積(cm2) (排気時)44、(給気時)45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類 U型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm) (本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ (金網)12M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類 丸型フード付ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上 焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質 ステンレス 呼び径 Φ100 開口面積(cm2) (排気時)41、(給気時)41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)