防火ダンパー温度ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「防火ダンパー温度ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー温度ヒューズ」、「防火ダンパー ヒューズ」、「温度ヒューズ 72」などの商品も取り扱っております。
仕様 使用ダンパー:回転式 厚さ(mm) 3 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm) 10×35 作動温度(℃) (公称)120
1個
399 税込439
当日出荷

材質(本体) 鋼製 仕様 (使用ダンパー)バタフライ式 適合本体 UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) 120
1個
359 税込395
当日出荷


防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラリ用ヒューズとして 材質 リン青銅 仕上 酸処理 作動温度(℃) (空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
699 税込769
当日出荷


火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用 トラスコ品番 522-6081 適合機種 EM-60eH、EM-90eH
1個
1,390 税込1,529
10日以内出荷

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質 SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防火ダンパー
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。
材質 鋼板 ブラック 仕上 カチオン塗装
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
1箱(10個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質 亜鉛鋼板
1台
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質 鋼板 仕様 開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類 角型レジスター 仕上 メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品 水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容 温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質 ステンレスSUS430 奥行(mm) 65
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エスコ品番 EA758ZP セット内容 5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本) 種類 銅つめ付ヒューズセット 定格電圧(V) 250
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質 SUS304 関連資料 (0.15MB) 取扱説明書 (0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類 丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)