- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 防火ダンパーのおすすめ人気ランキング
防火ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,163件の「防火ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火ダンパー 150」、「防火ダンパー付ガラリ」、「防火ダンパー 250Φ」などの商品も取り扱っております。
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)72
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質
亜鉛鋼板
材質
枠・ブレード:ステンレス(SUS304)
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質
鋼板
仕様
開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色
グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類
角型レジスター
仕上
メラミン焼付塗装
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質
SUS304 1.5t
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質
SUS304
関連資料
(0.15MB)
取扱説明書
(0.52MB)
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。
防火ダンパー付。(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。
材質
鋼板
色
ブラック
仕上
カチオン塗装
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上
メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式
仕上
メッキ
一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質
(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、縦型、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装