防災用簡易ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
187件の「防災用簡易ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用ライト」、「防災 ライト」、「サンドレット」などの商品も取り扱っております。
地震、停電時に大活躍! 備えて安心。緊急簡易ライト! 火、電気は不要。発熱しない。 軽く曲げるだけで光る。 強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に 寸法(mm) (発光体)Φ15×180
1パック(3本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間) 約10~12
1箱(12本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社防災用簡易ライト
地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。火、電気は不要で発熱もしません。
寸法(Φ×mm) 15×180 アズワン品番 62-3805-99
1組(3本)
939 税込1,033
当日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番 EA983RM-21 材質 本体:PP、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g) 30 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約15×190 発光時間(分) 15
1個
180 税込198
翌日出荷

明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。 コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。 液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm) Φ13×190
1セット(12本)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
1セット(10本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火・電気・ガスを使わない、熱を発さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
寸法(Φ×mm) 14~18×190(発光体) アズワン品番 4-3509-03 発光時間(時間) 約48
1本
429 税込472
5日以内出荷

1袋(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途避難時の携帯用ライトとして最適です 材質 容器:ポリエチレン、ポリプロピレン 質量(g) 50 縦(mm) 15~18 横(mm) 190
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス ホワイト 寸法(Φ×mm) 14~18×190 材質(液体) フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素1%未満、蛍光色素 発光時間(時間) 約6~8
1セット(3本)
599 税込659
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防災スティックライト
折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です 発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質 PE、発光液 イエロー 寸法(Φ×mm) 15×150 発光時間(時間) 最大12
1個
182 税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スティックライト イエロー(5本組)
スティック状のライト!発光時間最大6時間5本組
セット内容 本体×1 材質 PE 本体寸法(mm) 1本:150×15
1個
255 税込281
当日出荷

火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番 486-1291 セット内容 発光体24本入 寸法(mm) 【発光体】Φ14~18×190 箱寸法(mm) 215×300×65 発光時間(時間) 10~12
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番 EA983RM-22 材質 本体:PP、溶液:化学発光体溶液 ブルー 質量(g) 30 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約15×190 発光時間(分) 15
1個
180 税込198
当日出荷

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池 単3乾電池2本(別売) 光束(Lm) 16 付属品 ネジ×2本 質量(g) 49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35X162X30 連続使用時間(時間) 20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源 高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷

暗闇でも見えるレットで夜間の綱取り作業が変わる! 昼夜兼用ですので、日中はケミカルライト装着なしでご使用いただけます。 付属品としてケミカルライト2本付き、発光時間は連続4~6時間です。
付属品 ケミカルライト2本 全長(mm) 225 質量(g) 560 最大径(Φmm) 70 発光時間(時間) 連続4~6
1本
9,298 税込10,228
6日以内出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様 ●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番 65-9338-88
1本
210 税込231
翌々日出荷

グリーンクロス防災簡易ライト
火や電気、ガスなどを使用せずに、ポキっと軽く折り曲げるだけで光ります。熱を発せず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
用途地震や停電、緊急の災害時 直径×長さL(Φmm×mm) 15×180 発光時間(時間) 10~12 メーカー商品コード 6300004558
1セット(6本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷