防煙フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「防煙フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵マスク 火山灰」、「一酸化炭素 マスク」、「簡易酸素マスク」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様 レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番 776-1643 質量(g) 125 パッケージサイズ(mm) 190×120 保存期間(年) 3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

東京都葛飾福祉工場SBKけむりフード
すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番 816-7456 質量(g) 約255 種類 火災避難用保護具(簡易防煙マスク) 使用時間(分) 5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質 特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号 質量(g) 250以下 有効期限(年) 5(製造年月から)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様 酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品 ニトリル手袋×1双 材質 マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 130×106×48 外径×内径(Φmm) マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番 8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番 759-7380 材質 接顔体:シリコーンゴム 質量(kg) 1.4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号 質量(g) 176以下 有効期限(年) 5(製造年月から) アズワン品番 64-6744-23
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用 トラスコ品番 816-7455 質量(g) 500 使用時間(分) 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質 アルミ蒸着PE 厚さ(mm) 約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm) 1000×1300
1個
309 税込340
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合) 質量(g) 350
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具) 日本消防設備安全センター評定合格品 火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。 NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能 装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能 マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番 1-9471-12 仕様 石錦作業レベル1、2、3 。視野カバ- 質量(g) 390±30 適合マスク 1821H 吸気抵抗(Pa) 115Pa以下 粒子捕集効率(%) 99.9%以上 排気抵抗(Pa) 45Pa以下 材質(面体) エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

世界初!!酸素を発生する革新的タオル。酸素発生装置により、火災発生時に煙や有毒ガスから命を守って避難できる、非常に重要な防災用具です。5層フィルター構造。天然溶液の生地使用。2~3秒で使用可能!
フィルター 5層(レーヨン表地、KF94、活性炭入り素材)
1箱(20個)
90,000 税込99,000
5日以内出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別 簡易マスク 材質 (本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう 活性炭 入り 認定番号 G42112014 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷