防爆 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
375件の「防爆 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 led」、「防爆型 照明器具」、「防爆 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
用途屋内・屋外用 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm) 5270 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm) 169 材質/仕上 本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所 ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 特殊用途 防爆 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) 15000 全光束(Lm) 1500 仕様 防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番 819-3858 幅(mm) 268 高さ(mm) 167 材質(本体) アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm) 119 電源 リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級 IP65 光源 高輝度白色COB LED×1個 芯数 2 充電時間(時間) 約4 実用点灯時間 8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

材質 仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 質量(kg) 14 高さ(mm) 312 材質(本体) アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) 硬質ガラス 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm) 7550 使用場所 屋内・屋外 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) -20~+40 消費電力(W) 17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V) 交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra) 65 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP65 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm) 1590 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球 コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質 灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理。前面:硬質ガラス ランプ寿命 約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号 第T60713号 質量(kg) 5.0 防爆構造 種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G4 光源 36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 118×745 色温度(K) 5000 仕様 屋外用(防雨型) トラスコ品番 851-4043 フック フック付 設置場所 屋外 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質 (パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg) 7 品番 (星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体) アルミ(マイルドグレー) 取付方式 吊下型 保護構造 (灯体部)IP65 消費電力(W) 31.5 定格電圧(V) 100~242 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K) 5000 防爆構造 ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色 昼白色 安定器 <出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 87.3 光源寿命 60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm) 2750 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ) ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管 G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra) 83 子品番 【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

長さ(mm) 806 幅(mm) 169 高さ(mm) 337 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm) (器具光束)1660 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 8.8 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm) 5270 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池 単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm) 173 仕様 d2G5基準合格品 トラスコ品番 310-3790 材質 灯体:アルミニウム。前面:硬質ガラス 質量(kg) 1.45(乾電池込み) 直径(Φmm) 116 全光束(Lm) 45 電池寿命(時間) 70~80 色温度(K) 8000 使用電球 高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx) 5m先中心部:350。10m先中心部:120 防爆構造 種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G5 連続点灯時間 約72時間 ランプ寿命 約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号 第T61470号 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 45 外径(mm) 127 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 質量(kg) 13.5 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 6.7 使用温度範囲(℃) -20~+40 消費電力(W) 17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V) 交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra) 65 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP65 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm) 1590 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 398 取付場所 ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm) (器具光束)3820 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 グリーン購入法 適合 入力電圧(V) 100~242 消費電力(W) (100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm) 5270 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) 光源色 昼白色 色温度(K) 5000相当 平均演色評価数(Ra) 83 周波数 50/60Hz共用 耐雷サージ 3kV(コモンモード) 保護等級 IP65 使用温度範囲(℃) -20~+40 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 10.8 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番 819-3857 幅(mm) 68 高さ(mm) 220 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 33.5 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 300 保護等級 P54 光源 白色COB LED×1灯 充電時間(時間) 約4 明るさ(Lm) 300 実用点灯時間 2時間(Hiモード時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 高さ(mm) 312 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm) (器具光束)3820 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源 単3アルカリ電池(4個)付属 仕様 ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容 クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ 7 1062 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防水 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V) AC100-242 取付方式 直付形 使用温度範囲(℃) -20~+40 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 防爆構造 ExdeⅡB+H2T6X 光源色 昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
79,980 税込87,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)