防爆ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
84件の「防爆ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆ヘッドランプ」、「ヘッドライト 日本製」、「塗装ブース LED」などの商品も取り扱っております。
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番 819-3859 幅(mm) 42 高さ(mm) 49 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 89 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 200(High)、75(Eco) 光源 白色COB LED×1灯 使用電池 専用内蔵充電池 連続点灯時間 約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 耐水性 耐水タイプ 防水仕様 耐水タイプ 明るさ(Lm) 200 照射距離(m) 15 点灯時間 最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間 約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源 単4アルカリ電池(3個)付属 仕様 防水構造 トラスコ品番 835-7683 セット内容 単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ 質量(g) 165 保護等級 IP67 連続点灯時間 HIGH22時間/LOW27時間 明るさ(Lm) 180(HIGH)/90(LOW) 照射角 40度 演色指数(Ra) Ra76 2018年トラスコ掲載ページ 7 1117 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防水 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×46×48.5 質量(g) 110 トラスコ品番 374-5457 材質 (本体・前キャップ)アルミニウム合金。(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源 コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源 高輝度0.5W白色LED 使用電池 CR2032×2個(付属) 防爆構造 種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間 最大3時間 電源タイプ 電池式 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 40 防水仕様 防雨タイプ 明るさ(Lm) 40 照射距離(m) 40 電球の種類 LED 最大点灯時間 最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品 単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質 耐衝撃ABS樹脂 質量(g) 202(電池含) スイッチ プッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76.9×64.2×60 首振角度(°) 上下90の角度調整が可能 保護等級 IPX4 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃) -20~40 電源タイプ 電池式 使用場所 屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm) 270 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品 専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション トラスコ品番 685-4248 材質 ポリカーボネート 全長(mm) 85 電源 専用充電池 保護等級 IP68 充電時間(時間) 約3.5 明るさ(Lm) (コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50 照射距離(m) 170 点灯時間(時間) モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15 最大点灯時間 約10時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番 62-2931-21
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。 仕様 投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半 トラスコ品番 375-1777 幅(mm) 90.3 全長(mm) 90.3 高さ(mm) 52 奥行(mm) 40 電源(V) ON/OFF 赤外線センサー付き 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65 明るさ(Lm) 200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品 布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1 トラスコ品番 251-3078 材質 ポリカーボネイト 幅(mm) 76 高さ(mm) 40 奥行(mm) 35 電源(V) 単3形乾電池(4個)付属 スイッチ ツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替 電源 単3形乾電池(4個)付属 保護等級 IP54 明るさ(Lm) 215(強)/106(中)/22(弱) 照射距離(m) 98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強) 最大点灯時間 5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。 独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。
付属品 アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock 質量(g) 99 電源 単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×長さL)(mm) 57×51 光源 白色LED×2個 防爆構造 (記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X 防塵防水性能 IPX7 最大光度(cd) 高・中/1320P、低/100P 材質(ボディ) タフサーモプラスチック アズワン品番 4-3606-01 明るさ(Lm) 高/235、中・低/160 連続点灯時間(時間) 高/4.75、中・低/5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類 LED 高さ(mm) 47 電源 単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 保護等級 IPX7 使用電池 単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 防爆構造 Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G 電源タイプ 電池式
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類 LED 仕様 ヘッド角度調整可能 付属品 布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番 EA758WB-22 寸法(mm) 57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g) 90(電池含む) タイプ 散光 ベルト幅(mm) 25 規格 ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級 IPX4 光源 白色LED球3灯 使用電池 単4×3本(付属) 照射モード 点灯/点滅 電池寿命 20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m) 35 最大点灯時間 20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。 耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 滑り止め付ヘッドバンド。 付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ 90度上下首振り可能
電球の種類 LED エスコ品番 EA758HB-1 寸法(mm) 46×38×48.5(H) 質量(g) 110(電池含) タイプ 散光 ベルト幅(mm) 20 光源 0.5W高輝度白色LED球 使用電池 CR2032電池×2個(付属) 照射モード 点灯 電池寿命 約3時間 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 40 最大点灯時間 約3時間
1個
18,600 税込20,460
3日以内出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番 62-2931-19
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類 LED 仕様 ヘッド角度調整可能 付属品 布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番 EA758WB-24 寸法(mm) 57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g) 100(電池含む) タイプ 集光 ベルト幅(mm) 25 規格 ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級 IPX4 光源 白色LED球1灯 使用電池 単4×3本(付属) 照射モード 点灯/点滅 電池寿命 6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m) 57 最大点灯時間 6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

使用電池 単3電池×4本(別売) 電球の種類 LED 特殊用途 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品 ストラップ付 エスコ品番 EA758SB-21Y 寸法(mm) Φ43×168 質量(g) 161(電池含) 光源 LED球 照射モード 点灯 電池寿命 約155時間 明るさ(Lm) 67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

電球の種類 LED 仕様 ヘッド角度調整可能 付属品 布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番 EA758WB-21 寸法(mm) 57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g) 90(電池含む) タイプ 散光 ベルト幅(mm) 25 規格 ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級 IPX4 光源 白色LED球3灯 使用電池 単4×3本(付属) 照射モード 点灯/点滅 電池寿命 20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m) 35 最大点灯時間 20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源 単3アルカリ電池(4個)付属 仕様 ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容 クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ 7 1062 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防水 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g) 96(電池含む) ベルト幅(mm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×41×45 メーカー PELICANPRODUCTS 光源 LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池 単4×3本(付属) 防塵防水性能 IP54 照射モード 強→弱→点滅 電池寿命 6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番 64-7915-37 明るさ(Lm) 72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m) 強/50、弱/35
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源 単3アルカリ電池(4個)付属 仕様 防水構造 トラスコ品番 835-7685 セット内容 単3アルカリ電池×4本 幅(mm) 64 高さ(mm) 188 質量(g) 370 奥行(mm) 77 保護等級 IP54 明るさ(Lm) 200(HIGH)/100(LOW) 照射角 20度 演色指数(Ra) Ra68 2018年トラスコ掲載ページ 7 0904 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防水 最大点灯時間 73時間(HIGH)、83時間(LOW) 防爆認証 Ex ia IMa/IEC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷