- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 防爆冷凍冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
防爆冷凍冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「防爆冷凍冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆冷蔵庫」、「簡易冷凍庫」、「冷蔵庫 70l」などの商品も取り扱っております。
付属品
網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
内容量(L)
18
冷却方式
電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)
350×419×466
周囲温度(℃)
25
温度設定範囲(℃)
5±3
アズワン品番
1-1370-41
庫内寸法(mm)
270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
仕様
付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
質量(kg)
48
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
416×338×846
内容量(L)
114
棚板数(枚)
3段
外寸法(mm)
519×600×1040
アズワン品番
2-5173-01
庫内温度(℃)
-25
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品
冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源
AC100V・50/60Hz
仕様
庫内灯(LED):2W
種別
電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質
スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
535
間口(mm)
475
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
52/50
定格電流(A)
1.1/1.0
本体質量(kg)
約32.0
電源コード(m)
約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)
24
冷媒
R600a/41g
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
192/190
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
寸法(mm)
【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
質量(kg)
48
容量(L)
114
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
519×600×1040
内寸(mm)
416×338×846
棚板数(枚)
3段
アズワン品番
2-5173-01-22
庫内温度(℃)
-25
1台
¥141,000
税込¥155,100
15日以内出荷
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式
SMS-F155GSX
質量(kg)
95
電源(V)
単相100
表示
デジタル温度表示
有効内容量(L)
173(冷蔵室)/62(冷凍室)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1870×500×600
冷媒
R1234yf
冷却能力(℃)
(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
定格内容積(L)
45
付属品
網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
15
冷却方式
冷気自然対流式
運転音(dB)
24
温度調節
ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)55/55
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-02
ドア
左開き
霜取方法
手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)
1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品
棚板×2 鍵×2
質量(kg)
約10
消費電力(W)
55
内容量(L)
約18
外寸(mm)
350×419×466
内寸(mm)
270×200×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
冷却能力(℃)
5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品
棚板×2枚
種別
クールストック 4℃固定タイプ
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
容量(L)
28
消費電力(W)
75
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
内寸法(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
温度調節精度
±1℃
外寸法(mm)
420×413×485
温度設定範囲(℃)
4℃固定
アズワン品番
3-7055-01
対流方式
自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度
±1℃
冷却加熱装置
ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L)
約69
電源
AC100V 50/60Hz 15A
外寸法(mm)
550×620×630
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
冷却能力(℃)
-28~-14(周囲温度30℃)
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)
38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×385×505