- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 防爆型 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
防爆型 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「防爆型 懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 ライト LED」、「防爆型ライト」、「懐中電灯 led 防水」などの商品も取り扱っております。
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容
クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ
7 1062
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
使用電池
単3電池×4本(別売)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色
イエロー
付属品
ストラップ付
エスコ品番
EA758SB-21Y
寸法(mm)
Φ43×168
質量(g)
161(電池含)
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約155時間
明るさ(Lm)
67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池
単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)
173
仕様
d2G5基準合格品
トラスコ品番
310-3790
材質
灯体:アルミニウム。前面:硬質ガラス
質量(kg)
1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)
116
全光束(Lm)
45
電池寿命(時間)
70~80
色温度(K)
8000
使用電球
高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)
5m先中心部:350。10m先中心部:120
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G5
連続点灯時間
約72時間
ランプ寿命
約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T61470号
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
45
外径(mm)
127
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7685
セット内容
単3アルカリ電池×4本
幅(mm)
64
高さ(mm)
188
質量(g)
370
奥行(mm)
77
保護等級
IP54
明るさ(Lm)
200(HIGH)/100(LOW)
照射角
20度
演色指数(Ra)
Ra68
2018年トラスコ掲載ページ
7 0904
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
最大点灯時間
73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証
Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池
単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質
本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)
0.18(ケース除く)
全光束(Lm)
約40
照明装置
高輝度0.5W白色LED
色温度(K)
8000
明るさ(Lx)
約150(1m先中心部)
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)
約30,000
実用点灯時間
連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示
【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様
防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品
専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色
イエロー
電源
専用充電池
本体寸法(mm)
Φ41×161
本体質量(g)
約228(電池含)
対応
ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池
明るさ(Lm)
パワー:220、ロー:50
照射距離(m)
パワー:140、ロー:65
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品
ストラップ
トラスコ品番
244-0863
全長(mm)
130
色
ブラック
本体質量(g)
約175(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ37×130
使用電池
単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)
パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番
65-1955-11
照射距離(m)
パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池
単3アルカリ電池(LR6)×3
質量(kg)
0.29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.7×38×117
照明装置
高輝度3W白色LED
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類
LED
アズワン品番
1-9528-21
特殊用途
防爆
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)
195
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
44×166
防塵防水性能
68↓25m
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
144
連続点灯時間(時間)
8
落下耐久(m)
1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源
単4アルカリ電池×2本
仕様
プッシュスイッチ
付属品
単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)
62(電池込)
タイプ
防雨型
寸法(Φ×mm)
24×144
色温度(K)
5500
照度(Lx)
(1m)380
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
照射角
40度
防水保護等級
IP67
演色指数(Ra)
69
定格光束(Lm)
40
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
連続点灯時間(時間)
45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)
トラスコ品番
819-3857
幅(mm)
68
高さ(mm)
220
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
33.5
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
300
保護等級
P54
光源
白色COB LED×1灯
充電時間(時間)
約4
明るさ(Lm)
300
実用点灯時間
2時間(Hiモード時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単4アルカリ電池(3個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7683
セット内容
単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)
165
保護等級
IP67
連続点灯時間
HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)
180(HIGH)/90(LOW)
照射角
40度
演色指数(Ra)
Ra76
2018年トラスコ掲載ページ
7 1117
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×48.5
質量(g)
110
トラスコ品番
374-5457
材質
(本体・前キャップ)アルミニウム合金。(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源
高輝度0.5W白色LED
使用電池
CR2032×2個(付属)
防爆構造
種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間
最大3時間
電源タイプ
電池式
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
40
防水仕様
防雨タイプ
明るさ(Lm)
40
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
15000
全光束(Lm)
1500
仕様
防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番
819-3858
幅(mm)
268
高さ(mm)
167
材質(本体)
アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)
119
電源
リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級
IP65
光源
高輝度白色COB LED×1個
芯数
2
充電時間(時間)
約4
実用点灯時間
8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷