防犯 アラーム 窓のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「防犯 アラーム 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス破壊センサー」、「窓センサー」、「センサー 防犯 ブザー」などの商品も取り扱っております。
衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品 両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g) 約20(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40(屋内専用) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式 衝撃検知式 使用場所 屋内専用 音量(dB) 約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約93×33×8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 50×100×9
1セット(2個)ほか
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品 両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g) 約26(電池除く、マグネット含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(屋内専用) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 使用場所 屋内専用 音量(dB) 約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム 音量(dB) 90 材質 ABS樹脂 厚さ(mm) 8 質量(g) 57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×49×8 使用電源 LR44×3個(お試し電池付)
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm) 本体:6.2×3.1×2.5。センサー:5.5×1.2×1.2 材質 ABS樹脂 電源 LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 50×100×9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー 圧電方式 カールコード
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約50 検出方式 圧電方式 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10.5~15(極性あり) 使用周囲温度(℃) -30~+55 アラーム表示 赤色LED 警報出力時:点灯 付加機能 アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式) 設置場所 屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付 警報出力 無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離 板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定) 消費電流 警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

窓に貼り付けて簡単設置!振動を感知すると大音量でブザーが鳴る!92dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 65×50×10 包装形態 ブリスター 音量(dB) 92
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB) 約105 付属品 両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 60×40×15 使用電池 LR44ボタン電池x4個 電池寿命 連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式 マグネット式 取扱説明書 (5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約30 検出方式 圧電方式 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10.5~15(極性あり) 使用周囲温度(℃) -30~+55 アラーム表示 赤色LED 警報出力時:点灯 付加機能 アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式) 設置場所 屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付 警報出力 無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離 板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定) 消費電流 警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。 仕様 電源OFFスイッチあり 質量(g) 約95(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×39×24.5(突起物を含む) 設置方法 マグネットまたは木ネジ 電池寿命 1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する) 動作時間 1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する 設置場所 屋内・屋外 (IP43・防雨形) 使用条件 (点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作 音色 ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ LED使用数(個) 赤LED×5 アラーム 大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~+40 本体寸法(mm) 91×37×19 センサー寸法(mm) 28×16×14 音圧 100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命 アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所 屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力 ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 超音波集音方式 電源電圧(V) DC9~28(極性なし) 消費電流(mA) 25以下 角度調整範囲 垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 付加機能 チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯 アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時) 警戒距離 距離方向:8m、拡がり方向:7m
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
寸法(mm) (ウインドロックZERO)37×63×37 センサー寸法(mm) 50×100×9
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質 ABS樹脂 ホワイト 種類 曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×127 質量(g)(本体/マグネット) 33/4.4 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品 両面テープ(防犯警報ステッカー) ダークブラウン 質量(g) 約26(電池除く、マグネット含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(屋内専用) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 使用場所 屋内専用 入数 4個 音量(dB) 約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 本体:75×40×10、マグネット:30×10×10 包装形態 ブリスター 音量(dB) 90
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g) 受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×58×20 連続使用時間(分) 約30 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命 連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB) 40、73、86 取付 マグネット、両面テープ、木ネジ 電源 単3形アルカリ電池(別売) 保護等級 IP44(防沫形) 電池寿命 1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒) センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー 非接触超音波集音方式
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質 樹脂 質量(g) 約120 出力 ダンパー/無電圧接点(b接点) 検出方式 超音波集音方式 配線接続 セルフアップ端子式 電源電圧(V) DC9~30(極性なし) 消費電流(mA) 30以下 角度調整範囲 水平方向:±40° 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内:壁面取付 警報出力 無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯 アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ) 警戒距離 水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス) メモリー機能 検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷