防犯 カメラ 取り付け 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
208件の「防犯 カメラ 取り付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱クランプ」、「防犯カメラ クランプ」、「柱 取り付け」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合 M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

NSK(日本セキュリティ)クランプ金具
付属品 六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4 材質 ポリカーボネート 質量(g) 本体:92、ボルト・蝶ナット:118 対応機種 NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×10.5×60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf]) 98[10] ボルト M8×45 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 照明器具:高天井用照明器具。ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
付属品 M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質 アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg) 3 本体質量(g) 270 ポール径(Φmm) 80~150 使用条件 -40℃~60℃ / <90%RH 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm) 160.5×160.5×85.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm) 3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm) 89 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品 金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミダイキャスト 寸法(mm) 壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg) 約1.4 最大積載量(kg) 15 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:105° 塗装色 アイボリー 設置場所 壁面(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)