防犯 カメラ 設置のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,059件の「防犯 カメラ 設置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ ダミー」、「防犯カメラ作動中 マグネット」、「防犯看板」などの商品も取り扱っております。
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 文字内容 防犯カメラ録画中 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入者の威嚇に最適!
取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 穴径(Φmm) 2.5 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×400×1.2 エコマーク認定番号 7118031
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池
電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品 質量(g) 約193 保護等級 IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く 最大出力 DC6V/1500mA 充電時間 完了:晴天時で約1日 バッテリー電圧(V) 3.7 充電入力電源(V) 外部:DC5/500mA バッテリー容量(mAh) 1700 充電方式 ソーラー発電/外部入力電源 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 157×102×14 保管温度範囲(℃) 0~50 動作温度範囲(℃) 5~40 発電力(W) 太陽光:最大1.5
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容 防犯カメラ作動中 材質 プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm) 300×600 加工内容 周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容 防犯カメラ監視中 質量(g) 12 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として 材質 ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途防犯対策に。 トラスコ品番 346-8174 材質 アクリルマット板 厚さ(mm) 2 材質/仕上 アクリルマット板グレー グレー 取付 粘着テープ 質量(g) 32 縦(mm) 200 横(mm) 60 表示内容 防犯カメラ設置店 テープ 粘着テープ付き
1箱(5枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷


NSK(日本セキュリティ)クランプ金具
付属品 六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4 材質 ポリカーボネート 質量(g) 本体:92、ボルト・蝶ナット:118 対応機種 NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×10.5×60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm) 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 47 耐荷重(kg) 5 使用場所 屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 133 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー トラスコ品番 826-4293 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 360×120 質量(g) 90
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー トラスコ品番 321-0715 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 7 寸法(縦×横)(mm) 80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質 ABS ブラック 質量(g) 約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×175×75(カメラ部) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2か月(使用環境により異なります) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g) 80 耐荷重(kg) 4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質 ABS 形状 ドーム型 質量(g) 約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×117×72 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所 屋内 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ 仕様 カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプ サイレンなし センサー PIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部 なし 視野角 85° スピーカー なし 画質 FHD(1920 × 1080) 使用場所 軒下 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66(カメラ本体) 作動温度(℃) -20~50 センサー感知範囲 PIR:最大10m 作動距離(m) 赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷