- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ カバーのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新353件の「防犯カメラ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ 防水ケース」、「屋外用 ハウジング」、「アクリル ドーム カバー」などの商品も取り扱っております。
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)
Φ151
保護等級
IP55
取付穴径(Φmm)
151
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)
0.8~4
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品
防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質
アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)
ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)
内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具
壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質
PS
入数
100
質量(g)
4/個
穴径(Φmm)
18
適合サイズ
360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
95×45
メーカー商品コード
4530942
商品タイプ
蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品
両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本
材質
(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
寸法(mm)
Φ88×79
質量(g)
127
センサー
CDS(明るさ)センサー
使用電池
単3形乾電池×2個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品
取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上
本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色
本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲
10~90%(結露しないこと)
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所
屋外
防水性
IP66
付属品
カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別
IEC保護等級 IP66
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
-30~+140
電子レンジ
○
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
材質(リング)
AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)
EPDM
設置場所
屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所
屋外
材質
ABS樹脂
質量(g)
約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×110×51
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所
屋外
付属品
カメラネジ、絶縁シート
種別
IEC保護等級 IPX5
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×370×115
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×210×70
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品
中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1
材質
プラスチック
幅(mm)
293
色
ホワイト
高さ(mm)
155
質量(g)
195
奥行(mm)
210
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
屋内ドームタイプのカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約30%)。
透過率(%)
約30
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所
屋内
付属品
カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質
アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)
約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×268×90
取付ねじ
U 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×230×73
適合金具
WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷