- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ クランプのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ クランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「防犯カメラ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱クランプ」、「防犯カメラ 固定金具」、「防犯 カメラ 取り付け 金具」などの商品も取り扱っております。
付属品
六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4
材質
ポリカーボネート
質量(g)
本体:92、ボルト・蝶ナット:118
対応機種
NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×10.5×60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
ボルト
M8×45
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品
金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様
金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様
金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。
柱や塀に簡単に取り付けできます。
厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容
取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット
取付可能厚(mm)
約30~約120まで
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品
振れ止め用ボルト付
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様
●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番
65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
用途マルチカメラホルダーやマルチアングルなどの設置用治具。
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5