防犯カメラ 天井型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「防犯カメラ 天井型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ ドーム型」、「防犯カメラ 屋外 360度」、「ドームカメラ」などの商品も取り扱っております。
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所 屋内 規格 【信号】AHD/CVBS 解像度 548万画素(録画) レンズサイズ(mm) 2.8~12 ズーム 約4倍 画角 5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ124×100※突起物含む 質量(g) 約325※取付金具含む 電源 DC12V / 約110mA 保証期間 1年 付属品 電源アダプター 形状 ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状 小型 質量(g) 約100(取付金具含む) 電源 DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×67 信号形式 AHD/CVBS レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 548万画素 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状 ドーム型 質量(g) 約320 電源 DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式 AHD/CVBS レンズサイズ(mm) 1.3 解像度 548万画素 LED 特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約15m 画角 水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離:最大約10m 形状 ドーム型 寸法(mm) Φ121×93 質量(g) 約320 電源 DC12V / 約450mA 信号形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度 682万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 画角 水平角度:約35~75度 赤外線ライト Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状 ドーム型 質量(g) 約270(取付金具含む) 電源 DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm) Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式 イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 365万画素 LED 特殊LED 2個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 旋回角度(°) 水平355・垂直93 画角 水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離: 最大約7m 形状 ドーム型、暗視型 寸法(mm) Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g) 約315(取付金具含む) 電源 DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式 AHD 解像度 548万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約15 画角 5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライト Φ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品 ビス、コンクリートアンカー 形状 ドーム ホワイト 材質(本体) 高耐久プラスチック 電源 12V DC±30% 本体質量(g) 140 レンズ f2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数 504万画素 [2592×1944px] 機能 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm) 100×74.3 最大消費電力(W) 2.9 焦点距離(mm) 最短800 撮像素子 1/2.7インチ CMOS 使用条件 -40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC 実撮影画角 水平99°/垂直72° 照射距離(m) 最大約20(赤外線) 距離 DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力 BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux) カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様 映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品 カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質 筐体:アルミ合金 形状 防水・暗視型 質量(g) 590(ケーブル含む) 電源電圧 DC12/0.5A 保護等級 IP66相当 有効画素数 200万画素 記録媒体 SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm) 133×100.3 最大消費電力(W) 6 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 1920×1080、映像出力:720×480 視野角 水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子 1/3インチ SONY CMOS 録画時間 【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) 可視光撮影:0.03以上 画質 HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9111-84 フレームレート 最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力 なし 赤外線投光距離 夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマット H.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品 ACアダプター 形状 ドーム型 質量(g) 約315(※取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ128×90(※突起物含む) 信号形式 EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ レンズサイズ(mm) 2.7~12 解像度 【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度) 保証期間 1年 使用場所 屋内 防水性 なし 最低被写体照度(Lux) 1
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品 インナーカバー WV-QAT100 透過率(%) 約50
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないドーム型カメラ 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 赤外線チップLEDを18個搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様 (赤外線監視可能距離)最大約10m 形状 ドーム型 質量(g) 約392(取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ100×87 信号形式 AHD レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 800万画素 保証期間 1年 LED チップ赤外線LED 18個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防滴仕様 照射距離(m) 最大約20 画角 水平角度 約80度
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm) 84×199.9 質量(g) 約350 コード長さ(m) 約2 レンズ 4o、F2.0、視野角104° センサー 1/3"CMOSSensor 対応 バックライト補正 電源(DC-V) 12/1A 解像度 2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲 -20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所 屋外 防水保護等級 IP66 フレームレート 2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声 圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離 約20m(環境により異なります) ビデオ仕様 圧縮:H.264,H.265 対応SDカード 最大256GBmicro-SDカード対応 有線LAN Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状 防水・暗視型 保護等級 【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容 無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質 【カメラ】アルミ合金 質量(g) 【カメラ】405、【モニター】約435 方式 【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式 【モニター】1/2/4分割 制御 【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種 【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm) 【カメラ】60×127.5 有効画素数 【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体 【録画機能】microSD 消費電流(mA) 【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V) 【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式 【カメラ】1/4型CMOS 解像度 【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター 【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB) 【録画機能】最大:32 アンテナ 【カメラ】SMA-R アズワン品番 64-9111-76 バッテリー稼動時間 【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m) 【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux) 【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート 【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式 【無線技術情報】GFSK 画角 【カメラ】水平:60° 周波数拡散 【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m) 【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力 【カメラ】○ 赤外線投光距離 【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz) 【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力 【モニター】外部:なし 映像化方式 【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits) 【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。 天井設置用のドーム型カメラ。 設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性 IP66(本体のみ/コーキング処理必要) 仕様 WDR:低/中/高 電源(V) 電源重畳方式(別売電源ユニット使用) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約550 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR) レンズサイズ(mm) 2.8~12(DCアイリス) 視野角 水平:約91~28° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス AWB 画像処理システム 上下左右反転 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/30000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正) 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
1台(550g)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V) AC100(50/60Hz) 電力(W) 8.5 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時110度・約7m時90度 画素数 【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度 【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲 水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式 H.264 フレームレート 1~15fps 作動時間(秒) 約25・約35・約65(録画/点灯) 光源 LED 0.5W×12個 明るさ(Lm) 最大300(10~100%調光可能) 規格 【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz) 2.4 セキュリティ WPA/WPA2 対応OS iOS 16以降、Android 12以降 対応SDカード microSD Class10 256GBまで 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷