- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防犯カメラ 屋外 ボックスのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 屋外 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新184件の「防犯カメラ 屋外 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ取付ボックス」、「防犯カメラ 防水ケース」、「取付自在蓋」などの商品も取り扱っております。
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級
IP65
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
材質
樹脂
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
防塵防水性能
IP65
使用場所
屋内/屋外
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm
防水等級 IP65、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容
中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
170
耐荷重(kg)
6
防塵防水性能
IP65
使用場所
屋内/屋外
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質
カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス
色
ライトグレー
質量(g)
1090
使用温度範囲(℃)
-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×130×300
保護等級
IP65
難燃性
UL94V-0
色(カバー)
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
防水仕様
対応
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~+60
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品
防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質
アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)
ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)
内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具
壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷