- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ 屋外 360度のおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 屋外 360度のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「防犯カメラ 屋外 360度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ ドーム型」、「ドームカメラ」、「防犯カメラ 天井型」などの商品も取り扱っております。
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状
ドーム型
色
白
質量(g)
約320
電源
DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式
AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)
1.3
解像度
548万画素
LED
特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約15m
画角
水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ
オートアイリス・オートフォーカス対応
高機能型のパンチルトカメラ
上下左右に回転可能なPTZカメラ
特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m
光学20倍ズームに対応します
上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します
4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ
用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます
仕様
(PAN/TILT)搭載
色
白
質量(g)
約3.8k
規格
AHD
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ155×247
レンズ
4.7-94/オートアイリス
ズーム
約20倍
解像度
220万画素
LED
特殊赤外線LED 6個搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
(赤外線)最大約100
動作距離(m)
(赤外線監視可能)約50
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様
監視可能距離:最大約10m
形状
ドーム型
寸法(mm)
Φ121×93
色
白
質量(g)
約320
電源
DC12V / 約450mA
信号形式
EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度
682万画素
保証期間
1年
焦点距離(mm)
2.8~12
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約20
画角
水平角度:約35~75度
赤外線ライト
Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様
【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合
(ファイルシステム)FAT32
セット内容
CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)
約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ
(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)
約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格
VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズ
f:1.34mm、F:2.0
設定方式
(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能
【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェース
microSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度
1920×1080
動作環境
温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
映像素子
1/3インチCMOSセンサ300万画素
LED
Power
撮影距離(cm)
30~∞
絞り
固定
言語表示
(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式
PAL/NTSC
保管環境
温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート
25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角
360°
映像出力
HD-TVI
容量(GB)
(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
360°多彩な配信モードで全方位を監視
高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。
魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています
約5メガピクセル、魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能
360°多彩な配信モードで全方位を監視
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
ベース金具付属
アタッチメント金具付属
レンズ交換不可
仕様
いたずら防止構造
材質/仕上
本体:アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)
ベース金具使用時:約1.3
質量(g)
アタッチメント金具のみで設置時:約870
径(Φmm)
ドーム:35
使用温度範囲(℃)
-40~+60(電源投入時:-20~+60)
消費電力(W)
DC12V:1.03A/約12.4、PoE DC48V:260mA/約12.5(クラス0機器)
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
端子形状
(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OS
Microsoft Windows 10/8.1(日本語版)
対応
使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)
約600 不平衡
使用湿度範囲
10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス
(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
モニター出力
(調整用) VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアで変更)
最大径×高さH(Φmm×mm)
ベース金具使用時:164×96.3、アタッチメント金具のみで設置時:154×60.3
保存温度範囲(℃)
-30~+60
耐衝撃性
50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
外部端子
ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
使用場所
屋外対応
耐風速(m/s)
40以下
出力レベル
-20dBV
入力レベル
(ライン入力時)約-10dBV
防水性
防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome
オーディオ出力
Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)
2.5±0.5(マイク入力時)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能
IEC規格IP66準拠
仕様
壁面取付
付属品
取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個
質量(g)
約2100
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露なきこと)
外形寸法(mm)
約Φ150×220×270
電源電圧(V)
DC12±10%(ACアダプター付属)
機能
フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)
消費電流(mA)
650
通信方式
RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
照度(Lx)
カラーモード5(F:1.6)
解像度
1920×1080
設置場所
屋内、屋外
撮像素子
1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズ
光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)
画素数
総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)
回転速度
水平:300°/秒、垂直:300°/秒
デジタルズーム
32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
シャッタースピード
オート、1/30~1/30000秒切替
ファン
あり(常時動作)
可動範囲
水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°
フレームレート
フルHD (1080p):30fps
アラーム
a接点、4系統
映像出力
AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)
被写体照度
0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ
500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920)
水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載
強力な赤外線LEDを6個搭載し、
広範囲照射が可能
オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約3.6
電源(V)
DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式
AHD
レンズサイズ(mm)
4.7-94
解像度
【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定
保証期間
1年
使用場所
屋外
LED使用数(個)
特殊赤外線LED:6搭載
防水性
あり
音声
無
動作距離(m)
赤外線監視可能:約50
画角
約5~50度
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様
【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状
ドーム型
質量(g)
約550
電源
PoEIEEE802.3af
対応
感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級
IP67準拠
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)
約110×89
最大消費電力(W)
8
インターフェース
RJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度
(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)
2.8
撮像素子
1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/手動
F値
F2.0
使用場所
屋外
最大接続台数
7(同時)
メモリーカード
microSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)
30(赤外線照明)
フレームレート
60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角
水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ
70dB
対応プロトコル
IPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式
H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)
0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋外
形状
ドーム型
寸法(mm)
約Φ110×89
質量(g)
約400
電源
PoE IEEE 802.3af
最大消費電力(W)
7.5
使用温湿度範囲
0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
機能
【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR
照射距離(m)
30(赤外線照明)
メモリーカード
microSD / SDHC / SDXC(最大128GB)
インターフェース
【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX
対応プロトコル
IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS
対応
ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能
最大接続台数
10台(同時)
ホワイトバランス
自動 / 手動
フレームレート
60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps
映像圧縮方式
H.265 / H.264 / Motion JPEG
解像度
【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240
焦点距離(mm)
2.8
F値
F1.6
画角
水平:104°、垂直:58.1°
光学倍率
固定
撮像素子
1/2.8" CMOSセンサー
有効画素数
約200万画素
最低被写体照度(Lux)
0.005
1台
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
ドーム型
質量(kg)
0.38
外形寸法(mm)
244.1×90.4×90.4
電源(V)
DC12、POC
消費電力(W)
6
レンズ
固定焦点
保護等級
IP67、IK10
有効画素数
2592(H)×1944(V)
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度
95%未満
視野角
水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)
1.4
S/N比
最大56dB
互換性
ONVIF
ホワイトバランス
オート
保管温度(℃)
-30~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/3秒~1/100000秒
各種認証
CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)
0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)
-30~+55
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロール
オート、マニュアル
ストレージ
FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
付属品
ビス、コンクリートアンカー
形状
ドーム
色
ホワイト
材質(本体)
金属
電源
12V DC
本体質量(g)
387
レンズ
f1.4 mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数
503万画素 [3840(H)×2160(V)]
照度(Lx)
0.006 @F2.0
焦点距離(mm)
最短:200
互換性
ONVIF、PSIA、CGI
撮像素子
1/2.7”5Megapixel progressive CMOS
使用条件
-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05
映像圧縮方式
H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
実撮影画角
Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°
距離
DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m
映像出力
RJ-45(10/100 Base-T)
寸法(mm×Φ)
62.0 × 110
防水
IP67/ IK10
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
高解像度で360°全方位撮影を実現
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外
仕様
Triストリーム
付属品
取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ
形状
フィッシュアイ型
質量(g)
400
消費電力(W)
9.6(最大)
電源
DC12V±10%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×56.5
機能
バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲
Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)
(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5
互換性
システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)
-10~50
動作湿度(%)
90以下(結露しないこと)
セキュリティ
パスワード認証
使用場所
屋内外
シャッタースピード
1/5s~1/20000s
インターフェイス
RJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なし
プロトコル
TCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66相当
映像圧縮方式
(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声入力
内蔵マイク
画素ピッチ(H×V)(mm)
4000×3000
フレームレート
Mainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs
画角
360°
アラーム
モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統
音声出力
内蔵スピーカー
映像出力
なし
被写体照度
(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6
ダイナミックレンジ
D-WDR
音声圧縮方式
(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
イメージセンサー
1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS
リセットボタン
有り(リセットケーブル)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。
数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。
ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。
AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。
「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。
360度の視野、365日の保護。
512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能
IP65
使用場所
屋外
センサー
画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード
自己適応型シャッター
レンズ
F1.6 +
角度(°)
【PT】パン:340、 チルト:80
最低照度(Lux)
0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)
レンズマウント
M12
機能
アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート
最大解像度
1920×1080
フレームレート
最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応
映像圧縮方式
H.265/H.264
ビデオ仕様
動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート
規格
Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲
2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)
チャンネル:20サポート
セキュリティ
64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)
11b: 11、11g:54、11n:72
Wi-Fi
APペアリング
プロトコル
EZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル
ネットワークタイプ
有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)
オーディオ機能
マイクをサポート
ストレージ
ローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境
-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)
DC12/1A
最大消費電力(W)
12
寸法(mm)
154×116×164
質量(g)
578
セット内容
C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド
仕様
DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状
ドーム型
質量(g)
約270(取付金具含む)
電源
DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式
イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
365万画素
LED
特殊LED 2個 850nm
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約20
旋回角度(°)
水平355・垂直93
画角
水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
仕様
【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状
ドーム型
質量(g)
約800
電源
PoEIEEE802.3af
対応
感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級
IP67準拠
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)
約120×106
最大消費電力(W)
7.7
インターフェース
RJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度
(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)
2.8~12
撮像素子
1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/手動
F値
F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所
屋外
最大接続台数
8(同時)
メモリーカード
microSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)
30(赤外線照明)
フレームレート
60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角
水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°
ダイナミックレンジ
100dB
対応プロトコル
IPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式
H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)
0.01
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型
フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。
デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。
高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。
優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。
microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。
動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。
各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。
赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)
約560
外形寸法(mm)
Φ110×106(突起物含まず)
電源(V)
DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)
消費電力(W)
8.4(DC12V)、9.6(PoE)
仕上
本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
消費電流(mA)
700(DC12V)、200(PoE)
周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
ドーム型
寸法(mm)
約Φ120×58.8
質量(g)
約600
電源
PoE IEEE 802.3af
最大消費電力(W)
10.6
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
機能
【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/入出力端子、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR
照射距離(m)
20(赤外線照明)
メモリーカード
microSD / SDHC / SDXC(最大128GB)
インターフェース
【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX
対応プロトコル
IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS
対応
ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能
最大接続台数
10台(同時)
ホワイトバランス
自動 / 手動
フレームレート
60Hz:最大25fps / 50Hz:最大25fps
映像圧縮方式
H.265 / H.264 / Motion JPEG
解像度
【画像】3008×3000 / 2848×2832 / 2656×2656 / 2464×2464 / 2240×2240 / 2016×2000 / 1760×1744 / 1440×1440 / 1024×1024 / 736×720 / 480×480 / 352×240
焦点距離(mm)
1.2
F値
F2.2
画角
水平:185°、垂直:185°
光学倍率
固定
撮像素子
1/1.7" CMOSセンサー
有効画素数
約1200万画素
最低被写体照度(Lux)
0.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所
屋内
規格
【信号】AHD/CVBS
解像度
548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)
2.8~12
ズーム
約4倍
画角
5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ124×100※突起物含む
質量(g)
約325※取付金具含む
電源
DC12V / 約110mA
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
形状
ドーム型
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷