- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ 防水ケースのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 防水ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「防犯カメラ 防水ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラケース」、「防犯カメラ 電源ボックス」、「防水ケース」などの商品も取り扱っております。
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所
屋外
防水性
IP66
付属品
カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別
IEC保護等級 IP66
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品
防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質
アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)
ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)
内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具
壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質
本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×126×405
使用場所
屋内
適合カメラ
C-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所
屋外
付属品
カメラネジ、絶縁シート
種別
IEC保護等級 IPX5
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×370×115
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×210×70
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所
屋内
付属品
カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質
アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)
約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×268×90
取付ねじ
U 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×230×73
適合金具
WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5
エスコ品番
EA657-5A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
380
外寸(mm)
190×128×79
内寸(mm)
160×93×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×128×79
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
93
有効内寸法・高さ(mm)
70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×128×79
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品
両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本
材質
(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
寸法(mm)
Φ88×79
質量(g)
127
センサー
CDS(明るさ)センサー
使用電池
単3形乾電池×2個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.5
外形寸法(mm)
115×160×37
荷重(kg)
軸受:7
ねじ山
M20(G1/2”)(G1/2”)
防水性
あり
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~+60
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
AS樹脂
仕様
屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)
対応
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質
アルミニウム
負荷重(kg)
(最大)約5
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所
屋外対応
質量(g)
ハウジング:1180、ブラケット:412
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293
材質(ハウジング)
アルミダイキャスト
1個
¥15,880
税込¥17,468
9日以内出荷