- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラレコーダー8chのおすすめ人気ランキング
防犯カメラレコーダー8chのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「防犯カメラレコーダー8ch」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ用レコーダー」、「ネットワークビデオレコーダー」、「防水 防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格
信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
出力
HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
電源
電圧:DC12V / 消費電力:最大36W
解像度
入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間
1年
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,。HDMI端子:メイン出力×1。ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
検知方式
感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)
-10~50
映像出力
HDMI/VGA
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様
モバイル監視:iOS/Andoroid
出力
HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
電源
ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御
PTZ 制御:有り(RS485)
解像度
VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプ
LAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名
LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
H.265/H.264
容量(TB)
2TB
フレームレート
8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps
音声出力
1ch 出力(RCA)
接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリがさらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。z高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
NVR
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品
ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力
【画像】HDMI/VGA
チャンネル数
4ch
信号形式
【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号
AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式
感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)
0~40 結露が無いこと
使用場所
屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
付属品
マウス、ビス、HDDケーブル
色
ブラック
消費電力(W)
NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)
電源
DC48V/1.25A
本体質量(g)
1600(HDDは除く)
対応OS
iOS/Android
人数
接続ユーザー数:最大128人
機能
カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画。ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)
インターフェース
USB2.0×2
解像度
録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル
録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー
録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示
表示モード
単画面/4分割画面
モード
手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性
ONVIF 2.4, SDK, CGI
端子
ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)
使用条件
[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能
再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OS
Embedded LINUX
プロセッサー
Dual-core embedded processor
出力端子
HDMI×1/VGA×1
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
H.265/H.264
音声入力
1
音声出力
1、RCA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×47.6×224.9
映像入力
IP:4入力
ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。
幅(mm)
420
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
93.9
奥行(mm)
332.3
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品
USBマウス
質量(kg)
約0.61(HDD含まず)
電源
DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
301×221×51.7(突起物含む)
信号形式
AHD・アナログ
解像度
548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力
4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声入力
4
フレームレート
548万画素時各ch:6fps
音声出力
1
録画方式
常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
仕様
(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×257.1×55
対応
(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD
1SATAポート、最大16TB
解像度
HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性
ONVIF
OS
インダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)
-10~+55
ネットワークタイプ
1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
動作湿度(%RH)
10~90
対応ブラウザ
Chrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格
1Port
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。
●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。
"
用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。
●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"
質量(kg)
1.5kg未満
容量
HDD容量:4TB
寸法
315×240×48mm
出力
ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA
電力(W)
40W以下
入力
IPビデオ入力:4ch
アズワン品番
64-7815-09
ハードディスク
SATA(インターフェース1ポート)
1個
¥79,880
税込¥87,868
6日以内出荷
バックアップメモリ
USB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC12(ACアダプター)
消費電力(W)
15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約52×300×249
質量(kg)
1.8
映像入力
BNC.J×4
映像出力
HDMI/VGA/BNC
音声入力
RCA.J×4
音声出力
RCA.J×1
付属品
ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです
NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です
適合機種
AHD/NTSC信号の両方
接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
NVR
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様
【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合
スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)
1.35(HDDを除く)
外形寸法(mm)
Mini 1U、325×255×55
消費電力(W)
15未満(HDDを除く)
表示
【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
対応
サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能
ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース
画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ
解像度
録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境
-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境
-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性
ONVIF 16.12、CGI準拠
最大出力電力(W)
72未満
OS
Embedded LINUX
プロセッサー
Embedded
入出力
オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA
各種認証
FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレート
オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力
カメラ:8チャンネル、BNC
カメラ仕様
【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式
AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)
DC53
録画方式
マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)
2.37
ストレージ
内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
用途古いアナログレコーダーの新規交換
仕様
モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)
378×340×50
質量(g)
4.2
タイプ
アナログ・AHDカメラ最大16台
電源
ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数
最大24ch(IP混在)
入力
アナログ/AHD:16ch、IP :8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジットビデオ:最大 24ch(アナログ+IP )
制御
PTZ 制御:有り(RS485)
解像度
VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプ
LAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名
LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
映像圧縮方式
H.265/H.264
容量(TB)
4TB
音声入力
16ch
フレームレート
8MP:9fps, 5MP:15fps, 1080P/720P/960H:30fps
アナログ入力
16ch
音声出力
1ch 出力(RCA)
USBタイプ
USB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用)
映像出力
HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
ビデオ仕様
IP:8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジット:最大 24ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
分割数
分割画面:1、4、6、8、9、16、他
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状
防水型
質量(g)
約320
電源(V)
DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)
3.6
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約88°
撮像素子
1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級
IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)
(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)
約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×226×43(突起物含む)
センサー
4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式
AHD・アナログ
解像度
1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)。720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声入力
2
フレームレート
各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力
1
録画方式
常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷