防犯カメラ用レコーダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
260件の「防犯カメラ用レコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視カメラ レコーダー」、「録画機」、「AHD レコーダー」などの商品も取り扱っております。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 付属品 ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用) 出力 【画像】HDMI/VGA チャンネル数 4ch 信号形式 【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力 入力信号 AHD/NTSC/PAL 1~4入力 検知方式 感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃) 0~40 結露が無いこと 使用場所 屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリがさらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。z高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ NVR
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
付属品 マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W) NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源 DC48V/1.25A 本体質量(g) 1600(HDDは除く) 対応OS iOS/Android 人数 接続ユーザー数:最大128人 機能 カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画。ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェース USB2.0×2 解像度 録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル 録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー 録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード 単画面/4分割画面 モード 手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性 ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子 ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件 [動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能 再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OS Embedded LINUX プロセッサー Dual-core embedded processor 出力端子 HDMI×1/VGA×1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 1 音声出力 1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×47.6×224.9 映像入力 IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×257.1×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能 カメラ4台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ネットワーク経由の音声送信に対応 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品 USBマウス 質量(kg) 約0.61(HDD含まず) 電源 DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 301×221×51.7(突起物含む) 信号形式 AHD・アナログ 解像度 548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力 4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 音声入力 4 フレームレート 548万画素時各ch:6fps 音声出力 1 録画方式 常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 仕様 設定変更入力:マウス 付属品 AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル 出力 【画像】HDMI/VGA 電源 DC12V/2A(AC アダプター使用) チャンネル数 9チャンネル 信号形式 カメラ:IEEE 802.3 H.265 動作温度(℃) 0~40、結露が無いこと ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品 ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個 質量(g) 約850 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) TYP10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×120×183
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格 信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力 HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源 電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 解像度 入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間 1年 出力端子 BNCJ端子:メイン出力×1,。HDMI端子:メイン出力×1。ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。 AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能 接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる 大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応 パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応 同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様 モバイル監視:iOS/Andoroid 出力 HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576) 電源 ACアダプタ(付属):DC12V5A 制御 PTZ 制御:有り(RS485) 解像度 VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプ LAN、DHCP、DDNS ネットワーク名 LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応) 対応 映像圧縮方式 H.265/H.264 容量(TB) 2TB フレームレート 8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps 音声出力 1ch 出力(RCA)
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。 幅(mm) 420 質量(kg) 5.1 高さ(mm) 93.9 奥行(mm) 332.3
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様 【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.2 外形寸法(mm) Mini 1U、32×255×55 消費電力(W) 10未満 出力 リレー:3 表示 【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力 カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 OS 組み込みLinux プロセッサー 内蔵 入出力 オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC12/2A 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 1.9 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 使用場所 屋外 イメージセンサー 1/4inchCMOS 信号形式 NTSC(カメラ) 画素数 約30万画素 画角 120° 寸法(mm) 23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く) 動作温度範囲(℃) -10~50 接続台数 4台 出力 【録画機画像】VGA/HDMI/BNC 有線LAN 1か所 HDD 320GB 電源 DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ NVR
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品 ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g) 約75 電源(V) DC12(ACアダプター使用) 方式 (録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×95×30 レンズ 4.3mmピンホールタイプ 記録媒体 SDカード1~12GB 速度 (録画)最大30fps 最大消費電力(W) 約1.6 解像度 (録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度 ×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃) -10~40 視野角 (水平)約58° 撮像素子 1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子 (映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定 3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式 NTSC インターフェイス USB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux) 5
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所 屋内
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックアップメモリ USB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC12(ACアダプター) 消費電力(W) 15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約52×300×249 質量(kg) 1.8 映像入力 BNC.J×4 映像出力 HDMI/VGA/BNC 音声入力 RCA.J×4 音声出力 RCA.J×1 付属品 ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷