防犯カメラ設置中のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「防犯カメラ設置中」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サインタワー」、「防犯カメラ プレート」、「防犯カメラ作動中 マグネット」などの商品も取り扱っております。
侵入者の威嚇に最適!
取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 穴径(Φmm) 2.5 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×400×1.2 エコマーク認定番号 7118031
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として 材質 ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 文字内容 防犯カメラ録画中 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容 防犯カメラ監視中 質量(g) 12 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷


簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー トラスコ品番 826-4293 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 360×120 質量(g) 90
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー トラスコ品番 321-0715 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 7 寸法(縦×横)(mm) 80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

取付方式 ステッカー 材質 塩ビシート 寸法(mm) 約200×200 表面処理 ラミネート加工 使用場所 屋外/屋内
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで犯罪抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
取付方式 ステッカー
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 防犯カメラ作動中 材質 PP製プレート 表面処理 UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所 屋外/屋内
1枚
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 本体:75×40×10、マグネット:30×10×10 包装形態 ブリスター 音量(dB) 90
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 質量(g) 約160(電池除く) 形状 筒型 電池寿命 約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 使用温度範囲(℃) -10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 点灯時間 (点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 外形寸法(mm) 幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値) 付属品 ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本 アズワン品番 64-8924-81
1個
1,327 税込1,460
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。反射タイプです。
用途防犯目的に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 看板:280×1610、板面:275×1400
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様 ●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番 65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷