- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 防犯タグ 解除のおすすめ人気ランキング
防犯タグ 解除のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「防犯タグ 解除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止シール」、「L型磁石」、「消去シール」などの商品も取り扱っております。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1161
古着や帽子などの防犯対策に!
ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×48×23
ピン長さ(mm)
15
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
マグネット:ネオジム磁石
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
化粧品や小さい商品に最適なAM式タグです
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×10
1セット(5000枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
ピンの先端に山型のプラスチックが付いているので壊されにくいです!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×47×25
ピン長さ(mm)
25
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])
20[2]
セット内容
本体×1、受け×1
材質
ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
南京錠タイプの頑丈な防犯タグ
直径(Φmm)
スチール部分:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×48+23×10
1セット(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
適合ねじ
M1.6
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ワイヤーを切断するとブザーが鳴る!盗難防止用2mワイヤータグ。出入口にセンサーを立てる必要はありません。
ワイヤーを切断すると即、ブザーが鳴り続け、盗難を知らせます。初めてご購入される場合は必ず解除用リモコンをお買い求めください。