防犯ブザー ボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「防犯ブザー ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブザーボタン」、「警報ブザー」、「ホイッスルブザー」などの商品も取り扱っております。
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
音圧(dB/m) 約95(前方、電池初期時) 付属品 取付バンド 質量(g) 約32(電池、取付バンド含む) 電源 LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×22×75(最大値) 連続動作時間 約20
1台
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 29×32.5×84 使用電池 コイン電池2個(CR2032) 防水性 ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5) 音量(dB) 90
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX5適合』単4電池2本付!ボタンを押すとライトが点灯!単4電池仕様で電池が長持ち!ランドセルに取り付けられる取付用ベルト付。 (生活防水(IPX5)とは防水性能の等級で、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。)
セット内容 単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付 材質 ABS 寸法(mm) 54×78×30 質量(g) 84
1個
710 税込781
当日出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様 連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品 充電専用USBケーブル 材質(本体) ABS樹脂 電源 充電式(充電池内蔵) 光源 白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅 15時間(満充電時) 電池寿命 充放電約500回 充電時間(分) 約30 内蔵電池 リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm) 約15 音量(dB) 90 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に 音量(dB) (アラーム)約105 材質 ABS ホワイト 質量(g) 24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×20×65 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命 (連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
539 税込593
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質 ABS 付属品 アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g) 27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×22×68 使用電池 アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間) (アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) (アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB) (規定)85以上、(ミュウ)88以上 材質 ABS 寸法(mm) 42.8×30×28 質量(g) 20 吹鳴時間定格 (規定)20分以上、(ミュウ)20分以上 電池 ボタン電池(LR44)3個入 チェーン長(mm) 170 ひも長(mm) 40
1個
1,164 税込1,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質 (本体)ABS樹脂 質量(g) 35 電池 (ボタン)LR44×3個
1個
659 税込725
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途防犯ブザー 音量(dB) 約120 材質 ABS樹脂 質量(g) 52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68×38×17 連続使用時間(分) (吹鳴)約40 使用電源 (アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個 連続点灯時間(時間) (LED)約3
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! 大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用単4乾電池付き 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品 お試し用単4乾電池付き 材質 ABS 寸法(mm) 47×107×42、リングを外した時:47×185×42 レッド アズワン品番 64-8822-22 音量(dB) 93 アラーム 連続吹鳴時間:150分以上
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

握って鳴らすブザーだから音の止め方がわからない不審者に効果抜群
ピンク 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×90×50 機能 電池残量お知らせ機能付 90db 充電式 防水機能付 音量(dB) 90
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品 お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質 ABS 寸法(mm) 47×82×36、リングを外した時:47×160×36 レッド アズワン品番 64-8822-16 音量(dB) 93 アラーム 連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB) (アラーム)約100 付属品 リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm) 材質 ABS ホワイト 質量(g) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×18×58 使用電池 リチウムコイン電池CR2025×1個 電池寿命 (連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 約80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39 音量(dB) 約120 取扱説明書 (1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』 ※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。
セット内容 単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付 材質 ABS 寸法(mm) 約51×76×32 質量(g) 約61(電池含む) アズワン品番 64-9638-92
1個
664 税込730
当日出荷