防犯忍び返しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「防犯忍び返し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「侵入防止材」、「フェンス忍び返し」、「とげとげ マット」などの商品も取り扱っております。
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品 SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質 SUS304 寸法D(mm) 55 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 35 仕上 BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 スチール 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm) 340 寸法H2(mm) 140 寸法H3(mm) 200 寸法W(mm) 500 寸法D(mm) 100 径(Φmm) 8.5 表面処理 メッキ+塗装 質量(kg/枚) 2
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容 10ユニット、ネジ、プラグ 材質 SUS 刃高(mm) 25
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質 スチール 径(Φmm) 8.5 寸法D(mm) 100 表面処理 メッキ+塗装 寸法W(mm) 500 寸法H1(mm) 460 寸法H2(mm) 160 寸法H3(mm) 300 質量(kg/枚) 2.3
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm) 600 材質 ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番 144-3475 セット内容 コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 308 質量(g) 200
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 スチール 仕上 ポリエチレンコーティング 寸法B(mm) 400 付属品 直線金具×2、ビス・ナット×4
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し14型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 鉄・黒コーティング
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質 SUS304 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 30 仕上 BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 スチール 寸法H1(mm) 80 寸法H2(mm) 80 寸法W(mm) 500 質量(kg/枚) 0.5 表面処理 メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 スチール 寸法H1(mm) 150 寸法H2(mm) 80 寸法W(mm) 500 質量(kg/枚) 0.6 表面処理 メッキ+塗装
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 スチール 寸法H1(mm) 150 寸法H2(mm) 150 寸法W(mm) 500 質量(kg/枚) 0.7 表面処理 メッキ+塗装
1枚ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質 SUS304 質量(g) 90 仕上 BA 適合パイプ径(Φmm) 約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

APLUS(クマモト)シーフガード本体
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズ シーフガード RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
用途本体の連結用として シリーズ シーフガード 寸法H(mm) 350 寸法W(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し17型
シルバーユニクロメッキ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 鉄・シルバー
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷