防腐剤 シロアリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「防腐剤 シロアリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロアリ駆除剤」、「羽アリ 殺虫剤」、「木材の防腐剤」などの商品も取り扱っております。
(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分 油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 特性 耐アルカリ 主な用途 標準使用量 300mL/m2 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ 屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間) 約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分 合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
1缶(2L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。 シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。 トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。
用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に 成分 非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) タイプ 油性 主な用途 標準使用量 300mL/m2 有効成分 非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) 希釈剤 不要 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐アルカリ 危険物の性状 非水溶性
1缶(2.5L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 屋内外木部用塗料 主な用途 屋内外木部 危険等級 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.5~0.8 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約10時間(冬期:約24時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所 屋外 成分 アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別 非水溶性 主な用途 屋外木部 標準使用量 0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分 木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示 危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間) 約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 塗り重ね可能時間(時間) 約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。 これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 20倍希釈型(水)なので経済的です。 蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。 これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。 光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分 油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 淡黄色透明 希釈倍率 20倍(1m2あたり3Lの場合) 主な用途 コンクリート 標準使用量 帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。 外観 淡黄色透明油状液体 希釈剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8L 特性 防虫 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.8L)
4,598 税込5,058
当日出荷

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤 水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。 水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。
用途土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)。南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理 成分 ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等 塗り面積(m2) 約53.3 主な用途 木床 塗布方法 地面から高さ1m以内 危険物の類別 非危険物 特性 防腐、防虫
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分 瀝青系油剤 主な用途 屋外木製品 使用場所 屋外用 使用方法 (1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量 300mL/m2 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住まいの大敵『シロアリ』の侵入経路は主として床下からです。対策としては床下に土壌処理を施す方法が非常に効果的です。 ■[安全性UP!] 有効成分は蒸気圧が低く揮散しにくい為、居住者に対する安全性が高くなりました。 ■[低臭化] 低臭化に取り組みましたので、周期による居住者の不快感を抑えました。
用途■[シロアリ予防] 白アリの予防を目的としています。 ■[その他害虫にも効果あり] クロアリ / ゲジ / ヤスデ / ダンゴムシ など床下不快害虫にも効果を示します。 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[床下収納] 開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬剤がかからないように処理して下さい。 ■[環境に影響を及ぼさない為] 魚を飼っている場所(水槽・ 池・井戸・河川・湖沼・窯業所) / 蚕 / ミツバチ の近く ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 / ペット / 飼料 / 庭木 / 草花 等 【ご使用方法】 シロアリタックルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全にご使用頂く為、薬剤を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[使い方] シロアリタックルは水で20倍に希釈して、床下土壌に散布するだけで予防が可能です。 ■[服装について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 使用の際は必ず下記の保護用具を着用し手下さい。 1.保護マスク / 2.手袋(油液を通さない) / 3.保護眼鏡(ゴーグル等) 薬液を吸い込んだり、浴びたりしないように十分にご注意ください。 ■[作業中は] 喫煙や飲食をしないで下さい。 作業中、使用後にトイレに行く際は、手や顔を良く洗って行ってください。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。 また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※作業着は、他の物と区別して洗濯し、保護具も洗剤で良く洗ってください。 ■[換気について] 床下などの閉鎖された場所での作業は、換気に注意し、長時間の連続作業は避けて下さい。換気が不十分だと、頭痛やめまい、吐き気などを起こす事があります。 ■[スプレー処理について] スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作る為、低圧散布など飛散防止を心がけて下さい。 乳白色 使用方法 水にて20倍に希釈して散布 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 防虫 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.8L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。 防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 JISK1571適合品
主な用途 標準使用量 300mL/m2 乾燥時間(時間) 48(20℃時) 使用後の手入方法 刷毛:水洗い 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 希釈液 不要 特性 防腐、防カビ、速乾
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。 白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。 これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。 これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分 油性 使用方法 (1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。 淡黄色 主な用途 木部 標準使用量 帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。 外観 淡黄色粒状 危険物の類別 非危険物 特性 防虫
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性 防腐、防虫 使用方法 蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)。狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。 タイプ 油性 塗り面積(m2) 1 塗布面積(m2) 約1 外観 淡黄色透明液体
1本(300mL)
1,080 税込1,188
当日出荷

シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 仕様 【うすめ方】。うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】。塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×350 主成分 アルキド樹脂塗料 主な用途 木、天井 危険等級 乾燥時間(時間) 【吸い込みが大きい木部】。夏期/4~6。冬期/8~12。【吸い込みが小さい木部】。夏期/24。冬期/48~72 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 62~93(タタミ38~57枚分) 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ、耐水 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(14L)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。 成分 合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水 乾燥時間(分) 120以上(20℃) 塗り重ね可能時間(分) 2(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1缶(0.7kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途 木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食べさせて巣ごと駆除する シロアリ駆除剤。 有効成分は昆虫にだけ作用するので、 人畜に安全。予防用に沢山使える15個入。有効期間は約2年間。
用途シロアリ巣ごと駆除 適合害虫 シロアリ 質量(g) 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×102×212 主成分 ビストリフルロン・松材 有効期間 約2年 利用場所 屋内屋外両用
1箱(15個)
6,490 税込7,139
当日出荷

住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
クリア 成分 0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等) 使用方法 原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。 適合部材 1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)。2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)。3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面。4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組 危険物の類別 非危険物
1缶(15L)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です) 仕様 着色ツヤなし タイプ 木材保護塗料。アクリルエマルション塗料 分類 非危険物 主な用途 屋外木部 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 希釈率(%) 通常はうすめずに使用してください 特性 防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外用 特性 耐水 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 乾燥時間 (吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間。(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)