防臭アダプター ジャバラホース用のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「防臭アダプター ジャバラホース用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇腹ホース ジョイント」、「洗面台防臭ゴム」、「シンク 防臭キャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質 ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷




ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質 EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm) 32・38兼用 アズワン品番 64-5158-40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質 EPDM 適合場所 手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲 60℃以下 最高使用温度(℃) 60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70 使用場所 排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質 エラストマー 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷

二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用 温度範囲(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷


内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 寸法D1(Φmm) 32 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)