防臭キャップ 洗面台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「防臭キャップ 洗面台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン排水キャップ」、「排水 ブッシング」、「排水ホースキャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質 エラストマー 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷


排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70 使用場所 排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質 EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 寸法D1(Φmm) 32 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用 材質 EPDM アズワン品番 64-6504-51
1個
439 税込483
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体) EPDM 寸法 32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質 塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質 EPDM 適合場所 手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲 60℃以下 最高使用温度(℃) 60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)