- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 防虫テープのおすすめ人気ランキング
防虫テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「防虫テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫よけテープ」、「シルバーテープ」、「防虫 隙間テープ」などの商品も取り扱っております。
虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)
30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)
40
長さ(m)
10
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質
ポリエチレン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
有効期間
(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)
1.9×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)
50
長さ(m)
20
基材
塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物
虫
効果
期間:約2年間効き目持続
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)
30
長さ(m)
10
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫
クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質
ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
耐熱温度(℃)
60未満
有効成分
エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間
屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
隙間用
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
ブラシ長(mm)
10
あみ戸のサッシに貼るだけ
テープタイプの目立たない虫よけ
インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない!
1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります)
テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。
※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。
(2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。
(3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。
(4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。
テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
種別
虫よけあみ戸用
シリーズ
アース虫よけテープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×237×3
香り
無臭タイプ
有効成分
トランスフルトリン
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
使用期間
4ヵ月間/1枚(環境により異なります)
利用場所
屋内外
1袋(4枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)
30×10
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)
30
虫を長尺テープで広範囲に捕獲。
特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。
虫の発生源侵入経路を特定。
床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。
無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。
Clean Room内でも使用可能。
飛翔虫も効率的に捕獲。
用途歩行虫・飛翔虫防虫対策
テープ厚さ(μm)
100※セパレーター(剥離フィルム)なし
関連資料
チラシ(1.76MB)
材質(コア)
プラスチック
取扱説明書
取扱説明書(0.23MB)
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番
391-4313
質量(g)
49
主な用途
隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
色
赤
質量(g)
155
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
90
1パック(90m×5巻)
¥629
税込¥692
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性