防虫剤 樟脳のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「防虫剤 樟脳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樟脳」、「和服しょうのう」、「ネオパラエース 800g」などの商品も取り扱っております。
自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。 天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。 現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、 アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。 小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限 使用開始後約3~4ヶ月 成分 【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)。※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。 内容量(g) 150(30包) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約7.2×3.6×0.7(1包2粒) 標準使用量 衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
1パック(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切らずにそのまま使える引き出し用防虫剤。
種別 本体 シリーズ パラゾール 商品タイプ 袋タイプ
1個(700g)
879 税込967
当日出荷

ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番 64-1229-64
1個(8包)
989 税込1,088
当日出荷

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別 忌避剤 成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズ ミセスロイド 使用期間(年) 1年間
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分 エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番 828-5158 シリーズ ピレパラアース 使用の目安 タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り 無臭タイプ 使用場所 引き出し・衣装ケース アズワン品番 64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温) 約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

切らずに使えて手間いらず。 和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式) 季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム) せんい製品の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。 防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
シリーズ ネオパラエース
1個(700g)
999 税込1,099
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別 詰替 シリーズ パラゾール
1個(108g×3個)
499 税込549
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別 本体 シリーズ パラゾール
1個(108g)
299 税込329
当日出荷

衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。 切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。 パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。 減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。 ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用 衣装ケース用
1個(400g)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級 EP 化学式 C10H16O 濃度(%) ≧96.0 化学組成 C10H16O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-58 危険物の類別 非危険物 特性 可燃性固体、眼刺激、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 152.24 CAS登録番号 76-22-2 別称 DL-カンフル
1本(500g)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

切らずに使えて上品な香りの引出用の防虫剤。
種別 本体 シリーズ パラゾール 商品タイプ 袋タイプ
1個(700g)
879 税込967
翌日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
種別 忌避剤 成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷

防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。
用途和服用 使用期間(年) 約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分 フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤 質量(g) 70 シリーズ ムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×200×36
1箱(3枚)
569 税込626
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別 詰替 シリーズ パラゾール
1個(108g)
199 税込219
翌日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

着物等を入れる。
適合サイズ 着物 タイプ 台紙・内張りなし
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%天然由来成分でできた防虫剤。無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。クローゼット1本分または洋服ダンス3本分。1年間有効。
使用場所 クローゼット・押入れ シリーズ ミセスロイド アズワン品番 64-1229-61 使用期間(年) 1
1個(3個)
889 税込978
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別 忌避剤 成分 天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番 818-5055 容量 350g シリーズ ネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×103×92 使用の目安 ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所 ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番 64-0923-27 使用期間 約2ヶ月 対象動物 ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷