- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 防護ハットのおすすめ人気ランキング
防護ハットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新138件の「防護ハット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護蓋」、「鋳物蓋」、「ミカゲ蓋」などの商品も取り扱っております。
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容
汚
呼び径
150
型番
60409
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容
汚
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容
汚
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容
汚
呼び径
200
型番
60126
アズワン品番
64-5110-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
材質
PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径
150
型番
70914
アズワン品番
64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質
PVC、(シール)PE
色
黒
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
200
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
196
寸法D2(mm)
216
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ
丸枠
材質
硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質
PVC
使用流体
排水
材質
PVC
寸法E(mm)
-
梱包数
4
使用流体
排水
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい