防除機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
107件の「防除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 防除 機」、「エアコンクリーニング 道具」、「消毒 散布 機」などの商品も取り扱っております。
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)ランキング1位
BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

動噴カート HARAX(ハラックス)ランキング2位
HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

電気式噴霧器 セフティー3ランキング3位
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300。、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約380。2頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)ランキング4位
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアコン洗浄機 イチネンTASCOランキング5位
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
77,980税込85,778
当日出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアコン洗浄機
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980税込85,778
4日以内出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980税込69,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
1台
63,980税込70,378
翌々日出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029質量(kg)9電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
1台
59,980税込65,978
当日出荷

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980税込95,678
4日以内出荷

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)