防除用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
238件の「防除用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防除マスク」、「防除機」、「防除機器」などの商品も取り扱っております。

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg) 2.6 ローラー幅(mm) 160 本体幅(mm) 280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜 全長(mm) 860 タイプ 動力 本体質量(g) 600 最高圧力(MPa) 3.0 機能 切替機能 吸水量(L/min) 10以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm) 345 タイプ 動力 本体質量(g) 525 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

用途ホースのねじれ防止 ホース長さ(mm) 1200 仕様 2型、肩掛けベルト付 ねじ径(Φmm) 8.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セフティー3農薬散布マスク
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。 材質 シリコン・エラストマー・PC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡 質量(g) 175 仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番 365-8554 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂 トラスコ品番 818-7345 高さ(mm) 265 質量(g) 144
1個
769 税込846
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0149 幅(mm) 130 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 430 奥行(mm) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0131 幅(mm) 80 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 290 奥行(mm) 80 直径(mm) Φ80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別 つなぎ 材質 PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格 JIS規格 機能 耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用 ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに 【屋外専用】 【販売名】アースジェットET2 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 本品は屋外で使用する。 成分 精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別 エアゾール 寸法(mm) 70×230×66 区分 防除用医薬部外品 使用の目安 【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 香り 無香料 有効成分 エトフェンプロックス6.8g 適合害虫 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 効能 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 有効期間 約2週間 使用場所 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(450mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容 本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別 吊り下げ式 使用の目安 ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所 ベランダ、玄関先 使用期間 1年
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分 1号灯油、LPG、他1成分 種別 エアゾール 寸法(mm) 132×230×66 区分 防除用医薬部外品 使用の目安 【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り 無香料 有効成分 d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶) 適合害虫 ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能 ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1セット(450mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック) ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容 (本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2 種別 置き型 寸法(mm) 222×72×111 使用の目安 物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫 ゴキブリ 有効期間 設置後約1ヶ月間 使用場所 流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1パック(5セット×2個)
1,090 税込1,199
当日出荷