防雨 外灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
140件の「防雨 外灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポーチライト 防雨」、「防雨 照明」、「勝手口灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命 40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 6.4(100V) 入力電圧(V) 100~240対応 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 156.2 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm) 1000 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質 アルミ合金 寸法(mm) 566×182×63 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 12(100%点灯時) 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) (器具)2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB) グリーン購入法 適合 高さ(m) (取付)3~5 適合ポール径(Φmm) 48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh) 89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷